Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NKL9 ajtó zsalu 22-1/4 H 22-1/8 W Alumínium | AE4WMD

DAYTON 5NKL9 ajtó zsalu 22-1/4 H 22-1/8 W alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WMD Modell: 5NKL9
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
€367.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság20-1 / 2 In.
Kivágás szélessége20-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület1.58 négyzetméter.
Magasság22.13 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma30
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.295
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)60.2
Hajószélesség (cm)58.17
HS-kód7610900080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területMagasságAnyagKések számaÁr
DAYTON 5NKL6 ajtó zsalu 22-1/4 H 14-1/8 W Alumínium | AE4WMA 5NKL6Tiszta eloxált0.914 négyzetméter.14.13 "Extrudált alumínium17€233.22
DAYTON 5NKL8 ajtó zsalu 22-1/4 H 18-1/8 W Alumínium | AE4WMC 5NKL8Tiszta eloxált1.27 négyzetméter.18.125 "Extrudált alumínium24€312.86
DAYTON 6WRJ9 ajtó zsalu 22-1/8 H 22-1/4 W Acél | AF2NTE 6WRJ9Szürke festék1.58 négyzetméter.22.13 "Acél38€281.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKL9 ajtó zsalu 22-1/4 H 22-1/8 W alumínium
€367.24 /Mértékegység