Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NKL8 ajtó zsalu 22-1/4 H 18-1/8 W Alumínium | AE4WMC

DAYTON 5NKL8 ajtó zsalu 22-1/4 H 18-1/8 W alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WMC Modell: 5NKL8
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
€279.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság16-1 / 2 In.
Kivágás szélessége20-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület1.27 négyzetméter.
Magasság18.125 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma24
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)59.94
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód7610900080
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területMagasságAnyagKések számaÁr
DAYTON 5NKL6 ajtó zsalu 22-1/4 H 14-1/8 W Alumínium | AE4WMA 5NKL6Tiszta eloxált0.914 négyzetméter.14.13 "Extrudált alumínium17€210.44
DAYTON 5NKL9 ajtó zsalu 22-1/4 H 22-1/8 W Alumínium | AE4WMD 5NKL9Tiszta eloxált1.58 négyzetméter.22.13 "Extrudált alumínium30€326.20
DAYTON 6WRJ9 ajtó zsalu 22-1/8 H 22-1/4 W Acél | AF2NTE 6WRJ9Szürke festék1.58 négyzetméter.22.13 "Acél38€250.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKL8 ajtó zsalu 22-1/4 H 18-1/8 W alumínium
€279.36 /Mértékegység