Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NUCOR N04160.087.0400 Hex Cap Screw, Grade 8, 7/8-14 Thread Size, 4 Inch Length, 5Pk | AB3DWV 1RMY7

NUCOR N04160.087.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-14 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk

Raktáron
Tétel: AB3DWV Modell: N04160.087.0400Kereszthivatkozás: 1RMY7
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
€67.22 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
Átmérő7 / 8 "
befejezEgyszerű
Fokozat8
Fejmagasság35 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossza a feje alatt4"
AnyagKözepes szénacél
Min. Menethossz2"
Számított terhelés120,000 psi
utántöltőMfr. 00081-3440-450 sz
Rockwell KeménységC33-C39
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret7 / 8-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.9048
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NUCOR N04160.087.0400 Hatlapfejű csavar, 8-as fokozat, 7/8-14 menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 5 pk
€67.22 /csomag