Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5NKL6 ajtó zsalu 22-1/4 H 14-1/8 W Alumínium | AE4WMA

DAYTON 5NKL6 ajtó zsalu 22-1/4 H 14-1/8 W alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WMA Modell: 5NKL6
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
€233.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtó Louver
Kivágási magasság12-1 / 2 In.
Kivágás szélessége20-1 / 2 In.
Ajtó vastagsága1-3/8 to 2-1/4"
befejezTiszta eloxált
Karima szélessége1.187 "
Szabad terület0.914 négyzetméter.
Magasság14.13 "
AnyagExtrudált alumínium
Kések száma17
típusSzívó vagy kipufogó
Szélesség22.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód7610100030
Származási országCN

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezSzabad területMagasságAnyagKések számaÁr
DAYTON 5NKL8 ajtó zsalu 22-1/4 H 18-1/8 W Alumínium | AE4WMC 5NKL8Tiszta eloxált1.27 négyzetméter.18.125 "Extrudált alumínium24€312.86
DAYTON 5NKL9 ajtó zsalu 22-1/4 H 22-1/8 W Alumínium | AE4WMD 5NKL9Tiszta eloxált1.58 négyzetméter.22.13 "Extrudált alumínium30€367.24
DAYTON 6WRJ9 ajtó zsalu 22-1/8 H 22-1/4 W Acél | AF2NTE 6WRJ9Szürke festék1.58 négyzetméter.22.13 "Acél38€281.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKL6 ajtó zsalu 22-1/4 H 14-1/8 W alumínium
€233.22 /Mértékegység