DAYTON 5NKJ2 szívó zsalu, sapka csatorna, süllyesztett rögzítés, 744/1063 CFM, alumínium | AE4WKZ

DAYTON 5NKJ2 bemeneti zsalu, sapka csatorna, süllyesztett rögzítés, 744/1063 CFM, alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WKZ Modell: 5NKJ2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€347.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Alkalmazás Kipufogó, szívó
Penge szög45 fok
Penge típusaLeereszthető
befejezMalom
Karima szélessége1.25 "
Keretmélység4"
frame típusaHat Channel
Szabad terület0.9 sq ft.
Belső magasság12 "
Belső szélesség15 "
Zsalu típusHelyhez kötött penge
AnyagAlumínium
Max. Levegő sebesség3500 fpm
Max. Kipufogó1063 cfm
Max. Kipufogó (CFM)1063
Max. Bevitel744 cfm
Max. Szívás (CFM)744
Max. Sebesség3500 fpm
Min. Fali nyílás (in.)18 x 18 W
Felszerelési stílusSüllyesztett rögzítés
Kések száma3
Külső magasság17 1 / 2 "
Külső szélesség17 1 / 2 "
Vízbehatolási pont1031 fpm
Durva nyitási magasság18 "
Durva nyitási szélesség18 "
típusFix, leereszthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.887
Hajó magassága (cm)52.07
Hajó hossza (cm)49.53
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 5NKJ2 leereszthető zsalu ideális a hatékony szellőzéshez és az esővíz kezeléséhez különféle körülmények között. HVAC rendszerekben, adatközpontokban és gyártólétesítményekben használják az optimális levegőminőség, hőmérséklet és páratartalom fenntartása érdekében. Ez a leeresztő lapát kialakítású, és madárhálóval rendelkezik. Ez a leeresztő zsalu tartós alumínium szerkezettel rendelkezik a hosszú élettartam és a korrózióállóság érdekében. Malomfényű, sima felületi textúrát biztosít, miközben megőrzi az alumínium természetes megjelenését. Rögzített kialakítása biztosítja a stabilitást és az egyszerű telepítést. Ez a süllyesztett típusú zsalu egy erős kalapcsatorna kerettel rendelkezik, amely szerkezeti támasztást és egyszerű telepítést biztosít.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Kaphatok más termosztátokat változó hőmérséklet-tartományokkal?

A. Igen, Raptor Supplies más, változó hőmérsékleti tartományú termosztátokat kínál. Azok az ügyfelek, akik ilyen termosztátot keresnek, választhatják A19ABA-40C zárható termosztát hőmérséklet-besorolása -30 és 100 °F között van. Hőmérsékletérzékenysége -/+ 2 °F. Az ügyfelek választhatják a Johnson Controls-t is A19BAG-1E elektromos termosztát üzemi hőmérséklete 35 és 95 F között van. Ez a termosztát kompatibilis a hordozható fűtőberendezésekkel az egyszerű hőkezelés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságBelső szélességKések számaKülső magasságKülső szélességÁr
DAYTON 5NKJ3 leeresztő zsalu Fix 23-1/2 H alumínium | AE4WLA 5NKJ31.878 négyzetméter.18 "21 "423.5 "23.5 "€479.68
DAYTON 5NKJ4 leereszthető zsalu Fix 35-1/2 H alumínium | AE4WLB 5NKJ42.917 négyzetméter.30 "21 "735.5 "23.5 "€582.69
DAYTON 5NKJ5 leeresztő zsalu Fix 29-1/2 H alumínium | AE4WLC 5NKJ52.930 négyzetméter.24 "27 "629.5 "29.5 "€605.35
DAYTON 5NKJ6 leeresztő zsalu Fix 23-1/2 H alumínium | AE4WLD 5NKJ62.951 négyzetméter.18 "33 "423.5 "35.5 "€611.88
DAYTON 5NKJ7 leeresztő zsalu Fix 35-1/2 H alumínium | AE4WLE 5NKJ74.583 négyzetméter.30 "33 "735.5 "35.5 "€767.43
DAYTON 5NKJ8 leereszthető zsalu, fix 47-1/2 H alumínium | AE4WLF 5NKJ86.250 négyzetméter.42 "33 "1047.5 "35.5 "€956.83
DAYTON 5NKJ9 leereszthető zsalu Fix 35-1/2 H alumínium | AE4WLG 5NKJ96.216 négyzetméter.30 "45 "735.5 "47.5 "€955.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKJ2 bemeneti zsalu, sapka csatorna, süllyesztett rögzítés, 744/1063 CFM, alumínium
€347.46 /Mértékegység