A B Alkalmazás: Kipufogó, szívó , Penge szöge: 45 fok , Penge típusa: Leereszthető , Befejez: Malom , Karima szélessége: 1.25 " , Keret mélysége: 4" , Keret típusa: Hat Channel , Zsalu típusa: Helyhez kötött penge , Anyaga: Alumínium , Max. Levegő sebesség: 3500 fpm , Max. Kipufogó: 1063 cfm , Max. Bevitel: 744 cfm , Max. Sebesség: 3500 fpm , Szerelési mód: Süllyesztett rögzítés , Vízbehatolási pont: 1031 fpm , Típus: Fix, leereszthető
Szívó zsaluk, fix, leereszthető
A Dayton beszívó zsaluk biztosítják a levegő bemeneti és elszívó nyílásait a külső falakon. Ezek a fix beszívó moduláris egységek kényelmesen illeszkednek egymáshoz, hogy egyedi nyílásokat készítsenek. Ezenkívül füles zsalukkal is rendelkeznek, amelyek védõen rögzülnek a keretbe, varratmentes felületet és mosott megjelenést biztosítva. Válasszon a 15, 21, 27, 33 és 45 hüvelykes belső szélességben elérhető beszívó lamellák közül.