DAYTON 5NKJ7 leeresztő zsalu Fix 35-1/2 H alumínium | AE4WLE

DAYTON 5NKJ7 leeresztő zsalu Fix 35-1/2 H alumínium

Raktáron
Tétel: AE4WLE Modell: 5NKJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€766.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívó Louver
Karima szélessége1.25 "
Szabad terület4.583 négyzetméter.
Belső magasság30 "
Belső szélesség33 "
AnyagAlumínium
Max. Kipufogó (CFM)4376
Max. Szívás (CFM)3063
Max. Sebesség3500 fpm
Min. Fali nyílás (in.)36 x 36 W
Kések száma7
Külső magasság35.5 "
Külső szélesség35.5 "
típusFix, leereszthető

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.4235
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)95.25
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7610900080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Penge szöge (fok) (45)

Termékváltozatok

TermékekModellSzabad területBelső magasságBelső szélességKések számaKülső magasságKülső szélességÁr
DAYTON 5NKJ2 szívó zsalu, sapka csatorna, süllyesztett rögzítés, 744/1063 CFM, alumínium | AE4WKZ 5NKJ20.9 sq ft.12 "15 "317 1 / 2 "17 1 / 2 "€347.46
DAYTON 5NKJ3 leeresztő zsalu Fix 23-1/2 H alumínium | AE4WLA 5NKJ31.878 négyzetméter.18 "21 "423.5 "23.5 "€479.68
DAYTON 5NKJ4 leereszthető zsalu Fix 35-1/2 H alumínium | AE4WLB 5NKJ42.917 négyzetméter.30 "21 "735.5 "23.5 "€582.69
DAYTON 5NKJ5 leeresztő zsalu Fix 29-1/2 H alumínium | AE4WLC 5NKJ52.930 négyzetméter.24 "27 "629.5 "29.5 "€605.35
DAYTON 5NKJ6 leeresztő zsalu Fix 23-1/2 H alumínium | AE4WLD 5NKJ62.951 négyzetméter.18 "33 "423.5 "35.5 "€611.88
DAYTON 5NKJ8 leereszthető zsalu, fix 47-1/2 H alumínium | AE4WLF 5NKJ86.250 négyzetméter.42 "33 "1047.5 "35.5 "€940.58
DAYTON 5NKJ9 leereszthető zsalu Fix 35-1/2 H alumínium | AE4WLG 5NKJ96.216 négyzetméter.30 "45 "735.5 "47.5 "€947.93

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5NKJ7 leeresztő zsalu Fix 35-1/2 H alumínium
€766.03 /Mértékegység