Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AKRO-MILS 30090BLUE polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék | AD8GTN 4KEX1

AKRO-MILS 30090KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék

Raktáron
Tétel: AD8GTN Modell: 30090BLUEKereszthivatkozás: 4KEX1
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
€17.16 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolcos kuka
színekKék
Magasság6 "hogy 8"
Belső magasság5 15 / 16 "
Belső hossza9 3 / 4 "
Belső szélesség5"
Hossz10 "hogy 12"
Terhelhetőség20 font
AnyagIpari minőségű polimer
Rövid elválasztó nyílások száma7
Külső magasság6"
Külső hossz11 5 / 8 "
Külső szélesség6 5 / 8 "
A csomag mennyiség10
kötet0.18 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás0.18 köb. ft.
Szélesség6 "hogy 8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.315
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)32.07
Hajószélesség (cm)19.38
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségÁr
AKRO-MILS 30090SCLAR polctartó, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, átlátszó | AD3NQT 40K454 30090 SCLARSzűrő kikapcsolása30 font€17.16
AKRO-MILS 30090RED polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszúság, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, piros | AD8GTL 4KEW8 30090REDPiros20 font€17.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AKRO-MILS 30090KÉK polcos rekesz, 11-5/8 hüvelyk hosszú, 6-5/8 hüvelyk szélesség, 6 hüvelyk magasság, kék
€17.16 /Mértékegység