DAYTON 5EFH8 szellőztető szíjhajtás 24-1/2 In | AE3NHD

DAYTON 5EFH8 lefúvó szellőző szíjhajtás 24-1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE3NHD Modell: 5EFH8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,239.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRobbantásos szellőző kevesebb Drv Pkg
Alapmagasság1.75 "
Alap hossza34 "
Alapszélesség34 "
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
CFM tartomány3799 - 7485 0.0 @ XNUMX "SP
meghajtó típusaNadrág öv
Ház anyagaFonott alumínium
Max. Bemeneti hőm.180 fok
Motoros HP1/4-tól 2-ig
Szerelési helyTető
Összességében Dia.38.375 "
Teljes magasság38.38 "
Ajánlott csappantyúméret (hüvelyk)27 X 27
IgényelTetőfedés új telepítésekhez
RPM tartomány500 a 985
Tengely Dia. Sheave End1"
Tengely Dia. Kerék vége1"
Kerékátmérő24.5 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Hajó magassága (cm)126.49
Hajó hossza (cm)113.03
Hajószélesség (cm)113.03
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAjánlott csappantyúméret (hüvelyk)Alap hosszaAlapszélességRPM tartományTengely Dia. Sheave EndTengely Dia. Kerék végeKerékátmérőCsapágy típusÁr
DAYTON 16D539 11 hüvelykes légtelenítő szíjhajtás | AA7MJK 16D53912 X 1219 "19 "1635 a 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Tömített párna blokk€1,315.23
DAYTON 16D540 lefúvó szellőző szíjhajtás 13-1/4 In | AA7MJL 16D54012 X 1219 "19 "1395 a 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Tömített párna blokk€1,557.74
DAYTON 16D541 lefúvó szellőzőszíjhajtás 13-3/4 In | AA7MJM 16D54112 X 1219 "19 "1315 a 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Tömített párna blokk€1,694.69
DAYTON 16D542 lefúvó szellőzőszíjhajtás 14-3/4 In | AA7MJN 16D54215 X 1522 "22 "1075 a 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Tömített párna blokk€1,786.06
DAYTON 16D543 lefúvó szellőző szíjhajtás 16-3/4 In | AA7MJP 16D54315 X 1522 "22 "865 a 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Tömített párna blokk€1,949.90
DAYTON 16D544 lefúvó szellőző szíjhajtás 30-1/2 In | AA7MJQ 16D54427 X 2740 "40 "365 a 8901"1"30.5 "Újrafelhasználható párna blokk€3,905.18
DAYTON 4YU92 lefúvó szellőzőszíjhajtás 11 hüvelykes | AE2PGV 4YU9212 X 1219 "19 "1401 a 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Tömített párna blokk€1,336.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5EFH8 lefúvó szellőző szíjhajtás 24-1/2 hüvelyk
€3,239.92 /Mértékegység