DAYTON 49G986 padlófúró prés 20 lendítéssel 1 LE | AG6WEC

DAYTON 49G986 Padlófúró prés 20 In Swing 1 LE

Tétel: AG6WEC Típus: 49G986
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€5,980.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők16/8
Alapméret14-1 / 8 "x 13"
Kapacitás öntöttvas1-1 / 4 "
Kapacitás acél1"
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.4"
Hz60
Max. Orsó-talp44-1 / 2 "
Motoros HP1
Sebességek száma12
Teljes mélység32.5 "
Teljes magasság70.5 "
Teljes szélesség22.5 "
Fázis1
Quill Dia.2-1 / 8 "
Orsó sebessége140 a 2600
Orsó kúposMT3
Orsó-asztal31 "
Orsó utazás5"
Hinta20 "
Asztali nyílás mérete5 / 8 "
Asztali munkafelület15 "x 13"
Feszültség120/240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 111.6
Hajó magassága (cm)191.77
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)74.93
HS-kód8459290020

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 53UH06 padlófúró prés, szíjhajtás, 22 hüvelykes lengés, 240 feszültség, 3 motor LE | CD3FRN 53 UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Változó36 "76 "23 "€12,433.00
DAYTON 53UG99 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás, 15-3/4 hüvelykes lengő, 240 feszültség | CD3LHY 53UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Változó27.5 "69 "17.75 "€11,367.10
DAYTON 467L01 padlófúró prés, fogaskerekes fej, változtatható, 60-3600 ford./perc, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
ajánlatkérés
DAYTON 54ZW28 padlófúró prés, szíj, fix, 180-2940 ford./perc, 115/230V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPK 54ZW28--------€2,060.03
ajánlatkérés
DAYTON 400H52 padlófúró prés, szíj, fix, 240-3200 ford./perc, 115V AC, 15 hüvelykes lengés | CJ2FPL 400H52--------€1,205.24
ajánlatkérés
DAYTON 54ZW33 padlófúró prés, szíj, fix, 120-3605 ford./perc, 230V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPM 54ZW33--------€3,089.06
ajánlatkérés
DAYTON 53UH02 padlófúró prés, fogaskerekes fej, fix, 130-3480 RPM, 230 V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPN 53 UH02--------€7,960.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 49G986 Padlófúró prés 20 In Swing 1 LE
€5,980.88 /Mértékegység