DAYTON 53UH06 padlófúró prés, szíjhajtás, 22 hüvelykes lengés, 240 feszültség, 3 motor LE | CD3FRN

DAYTON 53UH06 padlófúró prés, szíjhajtás, 22 hüvelykes lengés, 240 feszültség, 3 motor

Raktáron
Tétel: CD3FRN Modell: 53UH06

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,433.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPadlófúró prés
AC erősítők10.0
Alapméret15-3/8" x 15-3/8"
Kapacitás öntöttvas1-1 / 2 "
Kapacitás acél1-5 / 32 "
Chuck Méret5 / 8 "
Oszlop Dia.4-1 / 2 "
Vezetékes / vezeték nélküliVezetékes
meghajtó típusaNadrág öv
Hz60
Max. Orsó-talp40-3 / 8 "
Motoros HP3
Sebességek számaVáltozó
Teljes mélység36 "
Teljes magasság76 "
Teljes szélesség23 "
Fázis1
Quill Dia.2-3 / 4 "
Orsó sebessége40-5000 fordulat / perc
Orsó kúpos4MT
Orsó-asztal31 "
Orsó utazás6-1 / 3 "
Hinta22 "
Asztali nyílás mérete1 / 2 "
Asztali munkafelület19-5/8" x 15-3/4"
DőlésszögNem dönthető
Feszültség240

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 288

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségAC erősítőkAlapméretMotoros HPSebességek számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
DAYTON 49G986 padlófúró prés 20 lendítéssel 1 LE | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "€4,942.88
ajánlatkérés
DAYTON 53UG99 padlófúró prés, 2 motor LE, szíjhajtás, 15-3/4 hüvelykes lengő, 240 feszültség | CD3LHY 53UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Változó27.5 "69 "17.75 "€11,367.10
DAYTON 467L01 padlófúró prés, fogaskerekes fej, változtatható, 60-3600 ford./perc, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------€11,799.35
ajánlatkérés
DAYTON 54ZW28 padlófúró prés, szíj, fix, 180-2940 ford./perc, 115/230V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPK 54ZW28--------€2,060.03
ajánlatkérés
DAYTON 400H52 padlófúró prés, szíj, fix, 240-3200 ford./perc, 115V AC, 15 hüvelykes lengés | CJ2FPL 400H52--------€1,205.24
ajánlatkérés
DAYTON 54ZW33 padlófúró prés, szíj, fix, 120-3605 ford./perc, 230V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPM 54ZW33--------€3,089.06
ajánlatkérés
DAYTON 53UH02 padlófúró prés, fogaskerekes fej, fix, 130-3480 RPM, 230 V AC, 20 hüvelykes lengés | CJ2FPN 53 UH02--------€7,960.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 53UH06 padlófúró prés, szíjhajtás, 22 hüvelykes lengés, 240 feszültség, 3 motor
€12,433.00 /Mértékegység