ENERPAC ZA sorozatú levegő feletti hidraulikus szivattyúk


Szűrő
Levegőfogyasztás: 20-100 SCFM , Max. Áramlás névleges nyomáson: 80 köb. in./min. , Max. Üzemi nyomás: 10000 psi , Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi: 850 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi: 80 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi: 110 köb. in./min. , Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi: 675 köb. in./min. , Áramforrás: Levegő , Hangszint: 94-97 dBA , Szelep modell: VM32 , Szelep működése: Kézikönyv , Szelep típusa: 3-utas, 2-helyzetű
StílusModellG dimensionHenger kompatibilitásA méretFelhasználható olajkapacitásSzelep funkcióB méreteC. méreteD dimenzióÁr (ÁFA nélkül)
A
ZA4204MX
-Egyszeres fellépés11.6 "1 gal.Előre/vissza5.6 "11 "6"€12,188.64
A
ZA4404MX
-Kettős színészi11.6 "1 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás5.6 "11 "6"€13,484.13
A
ZA4408MX
-Kettős színészi11.6 "1.75 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás5.6 "11 "8.1 "€14,118.13
A
ZA4410MX
15.1 "Kettős színészi12 "2.5 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás6.1 "16.5 "12 "€14,313.98
A
ZA4220MX
18.4 "Egyszeres fellépés13 "5 gal.Előre/vissza7.1 "16.5 "16.6 "€13,270.85
A
ZA4420MX
18.4 "Kettős színészi13 "5 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás7.1 "16.5 "16.6 "€14,843.70
A
ZA4440MX
23 "Kettős színészi16.5 "10 gal.Előre/ Tartás/ Visszahúzás10.6 "15.7 "19.9 "€16,007.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?