DAYTON 4Z130 DC hajtóműves motor, 90 VDC, 22 ford./perc adattábla fordulatszám, TENV ház | AE2QRK 6ML69

DAYTON 4Z130 DC hajtóműves motor, 90 VDC, 22 ford./perc adattábla fordulatszám, TENV ház

Raktáron
Tétel: AE2QRK Modell: 4Z130Kereszthivatkozás: 6ML69 / 6ML69

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€697.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők1.41
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel82:1
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/8
Hossz kevesebb tengely10.125 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték280 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc22
Teljes hossz11.625 "
Túlterhelés150 font
Pótkefék6YHY6
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány16 a 30
SealsBemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.85
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dayton 4Z130 DC hajtóműves motor nagy indítóerőt és pontos, változtatható sebességű vezérlést kínál kórházi ágyakban, asztali liftekben, kerekesszékekben és elektromos ülésekben.

Jellemzők:

  • A Dayton 4Z130 egyenáramú hajtóműves motor minden pozícióban, homlokzati alapra szerelhető.
  • Öntött alumínium házzal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a kitett felületeken.
  • Ez a hajtóműves motor állandó mágneses egyenáramú motorral van felszerelve, TENV tokozással, hogy megvédje a motort a portól és a levegőben lebegő szennyeződésektől.
  • Golyóscsapágyakkal és nehéz hajtóműolaj-kenéssel rendelkezik az alacsony forgási súrlódás érdekében.
  • Ez a hajtóműves motor tűgörgős csapágyakkal és nyomógolyós csapágyakkal van felszerelve a házon az axiális terhelések támogatására.

Kompatibilis tartozékok:

  • Dayton 2PUX3 Egyenáramú fordulatszám-szabályozók: Ideálisak 90 VDC állandó mágneses motorokhoz és hajtóműves motorokhoz 1/6 LE-ig.
  • Dayton 6Z392Impulzusgenerátorok: Ezek az eszközök négyszöghullámú impulzusokat bocsátanak ki, amelyek frekvenciája arányos annak az egységnek a tengelyfordulatszámával, amelyre fel vannak szerelve.

Szabványok és jóváhagyások:

  • UL
  • cUL

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különbség az egyenáramú motor és az egyenáramú hajtóműves motor között?

V. Az egyenáramú motorokkal ellentétben az egyenáramú hajtóműves motorok mechanikus fogaskerekekkel rendelkeznek a motor fordulatszámának és nyomatékának megváltoztatására.

K. Növeli a forgatónyomatékot a motor lekapcsolása?

V. A sebességfokozat-csökkentés ellentétes hatással van a nyomatékra. A motor kimenő nyomatékát növeljük, ha a nyomatékot megszorozzuk az áttétellel, némi hatékonysági veszteséggel.

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percRPM tartományÁr
DAYTON 4Z128 DC hajtóműves motor 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 in.-lb.170151 a 200€672.84
DAYTON 4Z129 DC hajtóműves motor 50 Rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 in.-lb.5031 a 50€946.06
DAYTON 4Z381 DC hajtóműves motor 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 in.-lb.9476 a 100€809.50
DAYTON 4Z382 DC hajtóműves motor, 64 rpm, 90 V, Tenv | AE2QVR 4Z38228:1113 in.-lb.6451 a 75€643.72
DAYTON 4Z383 DC hajtóműves motor 31 Rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 in.-lb.3131 a 50€841.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z130 DC hajtóműves motor, 90 VDC, 22 ford./perc adattábla fordulatszám, TENV ház
€697.66 /Mértékegység