RED HAT Alumínium porgyűjtő mágnesszelep


Szűrő
Test anyaga: Alumínium , tekercsház: Vízálló csatlakozódoboz , tekercs szigetelési osztály: F , Elektromos kapcsolatok: 1/2 "vezeték 18" vezetékkel , Hz: 60 , IP besorolás: 66 , Média: Levegő / közömbös gáz , Min. Üzemi nyomáskülönbség: 5 psi , Tömítés anyaga: NBR , Szelep konfiguráció: Általában zárt , Szelep kialakítása: 2-utas / 2-helyzetű , Feszültség: 120 VAC
StílusModellTeljes szélességKözépvonal cső KözépméretTérfogat-együtthatóCsőméretWattsMax. Folyadék hőmérsékleteNEMA értékelésSzájnyílás Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
8353G052
2 15 / 16 "3.75 "15.003 / 4 "6.1150 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x1.125 "€352.82
B
8353G041
3"2-13 / 16 "20.001"6.1185 fok F1, 2, 3, 3S, 4 és 4X1.125 "€267.54
C
8353J039
3"2-13 / 16 "53.001.5 "10.1150 fok F1, 2, 3, 3, 4, 4x2"€407.58

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?