DAYTON 4Z382 DC hajtóműves motor, 64 rpm, 90 V, Tenv | AE2QVR

DAYTON 4Z382 DC hajtóműves motor, 64 ford./perc, 90V, Tenv

Raktáron
Tétel: AE2QVR Modell: 4Z382

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€643.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakTűgörgő és toló gömbök a tokon, a labda a motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTENV
Teljes terhelésű erősítők1.41
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel28:1
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/8
Hossz kevesebb tengely10.125 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték113 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc64
Teljes hossz11.625 "
Túlterhelés150 font
Pótkefék6YHY6
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány51 a 75
SealsBemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.625
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)37.59
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termék részletek:

    • A DAYTON 4Z382 egy 90 V-os, TENV egyenáramú motor, amely párhuzamos tengelyirányú, és az ital- és autóiparban, valamint az irányított antennákban használatos.
    • Ez a Dayton-motor durva használatra alkalmas kopásálló és ütéselnyelő edzett acél fogaskerékkel rendelkezik.
    • Maximális nyomatéka 112 in.-lb. és forgási sebessége akár 75 ford / perc.

Termékváltozatok

TermékekModellÁttételMax. forgatónyomatékAdattábla fordulat / percRPM tartományÁr
DAYTON 4Z128 DC hajtóműves motor 170 Rpm 90v Tenv | AE2QRH 5CJC1 4Z12811:143 in.-lb.170151 a 200€672.84
DAYTON 4Z129 DC hajtóműves motor 50 Rpm 90v Tenv | AE2QRJ 4Z12936:1138 in.-lb.5031 a 50€946.06
DAYTON 4Z130 DC hajtóműves motor, 90 VDC, 22 ford./perc adattábla fordulatszám, TENV ház | AE2QRK 6ML69 4Z13082:1280 in.-lb.2216 a 30€697.66
DAYTON 4Z381 DC hajtóműves motor 94 Rpm 90v Tenv | AE2QVQ 4Z38119:177 in.-lb.9476 a 100€809.50
DAYTON 4Z383 DC hajtóműves motor 31 Rpm 90v Tenv | AE2QVT 4Z38358:1220 in.-lb.3131 a 50€841.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4Z382 DC hajtóműves motor, 64 ford./perc, 90V, Tenv
€643.72 /Mértékegység