CANTEX A53AG12 80. vezeték 3/4 hüvelyk 10 láb hosszúságú | AD7JVW 4EUC6

CANTEX A53AG12 Schedule 80 Conduit 3/4 hüvelyk, 10 láb hosszúság

Tétel: AD7JVW Típus: A53AG12Kereszthivatkozás: 4EUC6
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€47.02 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel80. ütemezés Vezeték
AlapanyagNemfémes
Belül Dia.47 / 64 "
AnyagPVC
Névleges hossz10 ft.
Névleges külső Dia.1-3 / 64 "
Kereskedelmi méret3 / 4 "
típusAz 80 ütemezése
Falvastagság5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód3917230000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Bell End

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Névleges külső Dia.Kereskedelmi méretFalvastagságÁr
CANTEX A53AE12 80. vezeték, 1/2 hüvelyk 10 láb hosszúságú | AD7JVV 4EUC5 A53AE1235 / 64 "27 / 34 "1 / 2 "11 / 64 "€28.10
ajánlatkérés
CANTEX A53BA12 80. vezeték, 1 hüvelyk, 10 láb hosszú, PVC | AD7JVX 4EUC7 A53BA1261 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 64 "€41.90
ajánlatkérés
CANTEX A53BC12 80. ütemterv 1-1/4 hüvelykes 10 láb hosszúság | AD7JVY 4EUC8 A53BC121-17 / 64 "1-21 / 32 "1.25 "3 / 16 "€70.34
ajánlatkérés
CANTEX A53BE12 80. vezeték, 1-1 / 2 hüvelykes 10 láb hosszú | AD7JVZ 4EUC9 A53BE121.5 "1-29 / 32 "1.5 "13 / 64 "€104.65
ajánlatkérés
CANTEX A53CA12 80. vezeték, 2 hüvelyk, 10 láb hosszú, PVC | AD7JWA 4EUD1 A53CA121-59 / 64 "2.375 "2"7 / 32 "€106.82
ajánlatkérés
CANTEX A53CE12 80. vezeték 2-1 / 2 hüvelyk 10 láb hosszú | AD7JWB 4EUD2 A53CE122-21 / 64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "€137.30
ajánlatkérés
CANTEX A53DA12 80. ütemterv 3 hüvelykes 10 láb hosszúságú PVC | AD7JWC 4EUD3 A53DA122-29 / 32 "3.5 "3"5 / 16 "€196.85
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CANTEX A53AG12 Schedule 80 Conduit 3/4 hüvelyk, 10 láb hosszúság
€47.02 /Mértékegység