Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3FZW1 elosztó alapkészlet 5599-2 szelepek Iso 3 | AC9EPC

SPEEDAIRE 3FZW1 gyűjtőcső alapkészlet 5599-2 Iso 3 szelepek

Raktáron
Tétel: AC9EPC Modell: 3FZW1
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
€25.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
FunkcióElosztó alapkészletek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0925
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8481909040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFunkcióÁr
SPEEDAIRE 3FZV5 elosztó aljzat készlet 5599-2 szelepek Iso 1 | AC9ENX 3FZV53/8 "NPT portok, emberbázis, dupla szol€23.21
SPEEDAIRE 3FZV7 Elosztó alapkészlet 5599-2 szelepek Iso 2 AC9ENZ 3FZV73/8 "NPT portok, emberbázis, 6" vezetékek€22.16
SPEEDAIRE 3FZV9 Elosztó alapkészlet 5599-2 szelepek Iso 2 | AC9EPB 3FZV93/8 "NPT portok, Dupla Sol€30.84
SPEEDAIRE 3FZW3 Elosztó alap készlet 5599-2 szelepek Iso 3 | AC9EPE 3FZW3Elosztó alapkészletek€38.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3FZW1 gyűjtőcső alapkészlet 5599-2 Iso 3 szelepek
€25.30 /Mértékegység