DAYTON 4UP66 szivattyú turbina 7 1/2 Hp | AD9TUF

DAYTON 4UP66 szivattyús turbina 7 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD9TUF Modell: 4UP66

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,084.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
Csapágy típusTömített golyóscsapágy (motoros csapágy)
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head30 GPM @ 155 PSI
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head25.0-37.5 ​​GPM @ 135-63 PSI
ÉpítésBronz járókerék, Buna N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna N-vel és rozsdamentes acél alkatrészek és szén/kerámia ülések
Leeresztő dugó180 A bemeneti porttól
AdóFolyamatos
Keret56C
GPM @ 10 PSI41.0
GPM @ 100 PSI34.5
GPM @ 20 PSI40.6
GPM @ 30 PSI40.0
GPM @ 50 PSI38.0
GPM @ 60 PSI37.8
GPM @ 75 PSI36.0
Magasság8.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP7.5
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaRegeneratív turbina
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás200 PSI
Hossz17.031 "
Max. Ügynyomás300 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok25 mikron
Max. Folyékony viszkozitás250 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20 - 230 F
Max. Nyomás300 psi
Max. Fajsúly1.00 SP
MotorházTEFC
motor típusa3 fázisú, TEFC
NEMA / IEC keret56C
Kivezetés1"
Fázis3
Portforgatás90 növekmény
Csavar anyagaAcél
Tömítés alkalmazásaAlacsony áramlás, magas fej
Tömítés anyagaSzén, kerámia, Buna
Tömítés típusaTípus 21
típusBronzra szerelt
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas, bronzra szerelve
Nedvesített anyagokÖntöttvas, bronzra szerelve
Szélesség8.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 60.75
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)57.15
Hajószélesség (cm)43.43
HS-kód8413810020
Származási országUS

Termék részletek:

    • GPM @ 150 PSI (29.5)

Termékváltozatok

TermékekModellG PMerősítőkCsapágy típusGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIMagasságHáz anyagaHPÁr
DAYTON 4JPE9 turbinaszivattyú 2 Hp 3-fázisú 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Labda17.815.87.1 "Bronz2€2,152.54
DAYTON 4JPF6 turbinaszivattyú 3/4 Hp 3-fázisú 2.5 / 1.2 A | AD8EXY 4JPF65.22.7-2.5/1.2Labda7.36.87.6 "Öntöttvas nikkel bevonattal3/4€1,471.84
DAYTON 4JPF9 turbinaszivattyú 1 1/2 LE 3-fázisú 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Labda9.28.37.1 "Öntöttvas nikkel bevonattal1.5€1,591.79
DAYTON 4JPG1 turbinaszivattyú 2 Hp 1-fázisú 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Labda21.519.48.26 "Öntöttvas nikkel bevonattal2€1,997.93
DAYTON 4JPG2 turbinaszivattyú 2 Hp 3-fázisú 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Labda21.519.47.1 "Öntöttvas nikkel bevonattal2€1,649.17
DAYTON 4UP50 szivattyús turbina 1/3 LE | AD9TTW 4 UP50--Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,563.10
DAYTON 4UP58 szivattyús turbina 2 LE | AD9TTY 4 UP58-5.6-5.2/2.6Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)23.7-6.5 "Öntöttvas2€2,516.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4UP66 szivattyús turbina 7 1/2 LE
€6,084.57 /Mértékegység