DAYTON Turbinaszivattyúk


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Bronz , Max. Dia. Szilárd anyagok: 25 mikron , Motor fordulatszám: 3450 , Port Rotation: 90 növekmény , Tengely anyaga: 304 Stainless Steel
StílusModellG PMerősítőkCsapágy típusGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIMagasságHáz anyagaHPÁr (ÁFA nélkül)
A
53EA98
--------€1,421.71
ajánlatkérés
B
4 UP58
-5.6-5.2/2.6Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)23.7-6.5 "Öntöttvas2€2,374.47
C
4 UP56
--------€2,619.39
ajánlatkérés
D
53EA97
--------€1,197.49
ajánlatkérés
E
53EA95
--------€1,111.10
ajánlatkérés
F
4P914
--------€1,631.89
ajánlatkérés
G
4 UP51
--------€1,504.29
ajánlatkérés
H
53EA99
--------€1,362.04
ajánlatkérés
I
4UP53A
--------€1,694.35
ajánlatkérés
B
4 UP66
--Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)40.6-8.5 "Öntöttvas7.5€5,741.71
J
53EC06
--------€1,623.16
ajánlatkérés
K
53EC03
--------€1,198.13
ajánlatkérés
F
4P916
--------€2,017.81
ajánlatkérés
F
4P913
--------€1,631.89
ajánlatkérés
I
4 UP52
--------€1,551.03
ajánlatkérés
L
53EC05
--------€929.75
ajánlatkérés
M
4 UP50
--Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,475.00
L
53EC04
--------€834.53
ajánlatkérés
N
53EC01
--------€1,576.28
ajánlatkérés
C
4 UP55
--------€2,523.80
ajánlatkérés
C
4 UP59
--------€2,858.88
ajánlatkérés
F
4P915
--------€1,653.92
ajánlatkérés
H
53EC02
--------€1,479.96
ajánlatkérés
E
53EA94
--------€777.05
ajánlatkérés
O
53EA96
--------€1,248.62
ajánlatkérés
P
4JPF6
5.22.7-2.5/1.2Labda7.36.87.6 "Öntöttvas nikkel bevonattal3/4€1,563.02
Q
4JPF9
6.14.6 / 4.5-2.3Labda9.28.37.1 "Öntöttvas nikkel bevonattal1.5€1,690.35
R
4JPG2
7.46.0-5.8/2.9Labda21.519.47.1 "Öntöttvas nikkel bevonattal2€1,749.95
S
4JPG1
7.416.6 / 9.4-8.3Labda21.519.48.26 "Öntöttvas nikkel bevonattal2€2,121.64
T
4JPE9
9.96.0-5.8/2.9Labda17.815.87.1 "Bronz2€2,391.72

Turbinaszivattyúk

A Dayton turbinás szivattyúkat úgy tervezték, hogy a levegővel együtt szállított folyadékokat kezeljék, és gőzzárás nélkül hoznak létre nyomást. Ezek a szivattyúk ideálisak kereskedelmi és ipari kazán betáplálási, nyomásszolgáltatási, vízkezelési és fordított ozmózisos szűrési alkalmazásokhoz. Válasszon a turbinás szivattyúk széles kínálatából, amelyek 1.5, 2 és 3/4 LE névleges teljesítményben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?