DAYTON 4JPF6 turbinaszivattyú 3/4 Hp 3-fázisú 2.5 / 1.2 A | AD8EXY

DAYTON 4JPF6 turbinás szivattyú 3/4 LE, 3 fázisú 2.5/1.2 amper

Raktáron
Tétel: AD8EXY Modell: 4JPF6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,563.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
erősítők2.7-2.5/1.2
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head5.7 @ 75 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head60 - 100 @ 6.1 - 4.8 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
G PM5.2
GPM @ 10 PSI7.6
GPM @ 100 PSI4.8
GPM @ 20 PSI7.3
GPM @ 30 PSI7.1
GPM @ 40 PSI6.8
GPM @ 50 PSI6.4
GPM @ 60 PSI6.1
GPM @ 75 PSI5.7
GPM @ 80 PSI5.5
Magasság7.6 "
Ház anyagaÖntöttvas nikkel bevonattal
HP3/4
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás90 PSI
Hossz15.35 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20-230 F fok
Max. Nyomás120 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Szolgáltatási tényező1.5
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Tengelyméret5 / 8 "
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas nikkel bevonattal
Nedvesített anyagokBronz, öntöttvas, Buna-N, szén, kerámia és 316 rozsdamentes acél
Szélesség6.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.3535
Hajó magassága (cm)34.29
Hajó hossza (cm)56.39
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellG PMerősítőkCsapágy típusGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIMagasságHáz anyagaHPÁr
DAYTON 4JPE9 turbinaszivattyú 2 Hp 3-fázisú 5.8 / 2.9 Amp | AD8EXR 4JPE99.96.0-5.8/2.9Labda17.815.87.1 "Bronz2€2,391.72
DAYTON 4JPF9 turbinaszivattyú 1 1/2 LE 3-fázisú 4.6 / 2.3 Amp | AD8EYB 4JPF96.14.6 / 4.5-2.3Labda9.28.37.1 "Öntöttvas nikkel bevonattal1.5€1,690.36
DAYTON 4JPG1 turbinaszivattyú 2 Hp 1-fázisú 16.6 / 8.3 Amp | AD8EYC 4JPG17.416.6 / 9.4-8.3Labda21.519.48.26 "Öntöttvas nikkel bevonattal2€2,121.64
DAYTON 4JPG2 turbinaszivattyú 2 Hp 3-fázisú 5.8 / 2.9 Amp | AD8EYD 4JPG27.46.0-5.8/2.9Labda21.519.47.1 "Öntöttvas nikkel bevonattal2€1,749.95
DAYTON 4UP50 szivattyús turbina 1/3 LE | AD9TTW 4 UP50--Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)3.1-5.187 "Bronz1/3€1,475.00
DAYTON 4UP58 szivattyús turbina 2 LE | AD9TTY 4 UP58-5.6-5.2/2.6Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)23.7-6.5 "Öntöttvas2€2,374.47
DAYTON 4UP66 szivattyú turbina 7 1/2 Hp | AD9TUF 4 UP66--Tömített golyóscsapágy (motoros csapágy)40.6-8.5 "Öntöttvas7.5€5,741.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPF6 turbinás szivattyú 3/4 LE, 3 fázisú 2.5/1.2 amper
€1,563.02 /Mértékegység