DAYTON 4TDL5 bővítő ventilátor kerék átmérője 18 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEL

DAYTON 4TDL5 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 18 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag

Raktáron
Tétel: AD9KEL Modell: 4TDL5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,108.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlénum ventilátor
Csapágy típusLabda
Keretmélység22-1 / 2 "
Keretmagasság22-1 / 2 In.
Keret anyagGalvanizált
keret szélessége22-1 / 2 In.
Max. Bemeneti hőm.150 ° F
Max. A kerék fordulatszáma1445
Szerelési helyzetVízszintes
MegjegyzésekAz egység motor és meghajtó csomag nélkül van
Tengely középvonal magassága (hüvelyk)11-1/4
Tengely Dia.1"
Tengely hosszabbítás a kereten túl (belül)2-3/16
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő18 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 47.25
Hajó magassága (cm)78.74
Hajó hossza (cm)85.09
Hajószélesség (cm)85.09
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 2.000-In. SPCFM @ 0.250-In. SPCFM @ 0.500-In. SPCFM @ 2.500-In. SPCFM @ 4.000-In. SPFan RPMKeretmélységKeret befejezéseÁr
DAYTON 4TDL3 bővítő ventilátor kerék átmérője 13 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEJ 4TDL3------18 "-€1,261.21
DAYTON 4TDL4 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 15 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEK 4TDL4------18 "-€1,728.22
DAYTON 4TDL6 bővítő ventilátor kerék átmérője 22 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEM 4TDL6------25-5 / 8 "-€2,851.41
DAYTON 4TDL7 ventilátor kerék átmérője 22 hüvelyk kevesebb meghajtó csomag | AD9KEN 4TDL7------19-3 / 4 "Sült zománc€5,162.50
DAYTON 4TDL8 bővítő ventilátor kerék átmérője 24 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEP 4TDL8------23 "Sült zománc€6,274.75
DAYTON 4TDL9 bővítő ventilátor kerék átmérője 27 3/8 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag | AD9KEQ 4TDL9------23 "Sült zománc€6,453.44
DAYTON 7AK82 bővítő ventilátor kerék átmérője 13 1/2 hüvelyk meghajtó csomaggal | AF3BZF 7AK82-14791318--134518 "-€2,136.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4TDL5 csatlakozó ventilátor kerék átmérője 18 1/2 hüvelykkel kevesebb meghajtó csomag
€2,108.78 /Mértékegység