Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4RN67 Rögzítőtalp | AD9FRF

DAYTON 4RN67 Szerelőalap

Raktáron
Tétel: AD9FRF Modell: 4RN67
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
€136.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő rögzítő talp
Alapdia.10 "
Alapszélesség7.5 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.53
FelszerelésVízszintes
Worm Center távolság3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.15
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.43
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8483905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr
DAYTON 1A507 sebességcsökkentő rögzítő talp, 2.62 hüvelykes csigaközép távolság, vízszintes | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€121.68
DAYTON 4RN65 Rögzítőtalp | AD9FRD 4RN656.44 "5.44 "1.54 "€70.34
DAYTON 4RN66 Rögzítőtalp | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "€103.98
DAYTON 6X093 Rögzítőtalp | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "€78.76
DAYTON 6X500 Rögzítőtalp | AF2PQC 6X5007.75 "5.66 "2.06 "€94.15
DAYTON 6X501 Rögzítőtalp | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€153.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4RN67 Szerelőalap
€136.88 /Mértékegység