EATON CHSPT2 sorozatú túlfeszültség-védelmi eszközök


Az Eaton CHSPT2 sorozatú túlfeszültség-védelmi eszközök védik az elektromos rendszereket és berendezéseket a veszélyes tranziens feszültségcsúcsoktól. Ezeket az egyfázisú egységeket a szervizbejárathoz vagy a fő elektromos panelhez kell felszerelni, hogy megvédjék mind a világítástól, mind a közüzemi túlfeszültségektől, amelyek kb....károsíthatja a berendezést. NEMA 4 tokozással érkeznek, és gyorscsatlakozós kialakítással rendelkeznek, amely lehetővé teszi az eszköz gyors csatlakoztatását és leválasztását, így nincs szükség speciális szerszámokra vagy kiterjedt vezetékekre.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
CHSPT2SURGE
€339.08
ajánlatkérés
B
CHSPT2ULTRA
€631.41
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton CHSPT2 sorozatú túlfeszültségvédők működése fém-oxid varisztorok (MOV) vagy tranziens feszültségcsillapító (TVS) diódák használatán alapul.
  • Ha túlfeszültség vagy tranziens lép fel, ezek az alkatrészek elnyelik a felesleges energiát, és a feszültséget a földre irányítják a berendezés védelme érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a NEMA 4 házak?

A NEMA 4 burkolatokat úgy tervezték, hogy védelmet nyújtsanak a környezeti tényezők, például a víz, a por és a törmelék ellen. Időjárásállóak és vízállóak, így alkalmasak kültéri és beltéri alkalmazásokra, ahol fennáll a víznek való kitettség veszélye. Tömített burkolattal és ajtóval is rendelkezik a szoros tömítés érdekében.

Honnan tudhatom, hogy mikor kell cserélni a túlfeszültségvédőt?

Ezek a CHSPT2 sorozatú túlfeszültség-védelmi készülékek LED-kijelzővel rendelkeznek, amely mutatja a védelem állapotát. Ha a LED már nem világít, az azt jelezheti, hogy a készüléket ki kell cserélni.

Működnek a túlfeszültségvédők áram nélkül?

Nem, ezek a túlfeszültségvédők olyan alkatrészeket használnak, mint a fém-oxid varisztorok, hogy biztonságos szintre csökkentsék a tranziens feszültségcsúcsokat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?