Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 6X500 Rögzítőtalp | AF2PQC

DAYTON 6X500 szerelési alap

Raktáron
Tétel: AF2PQC Modell: 6X500
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
€94.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSebességcsökkentő rögzítő talp
Alapdia.7.75 "
Alapszélesség5.66 "
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.47
FelszerelésVízszintes
Worm Center távolság2.06 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.665
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)16.76
HS-kód8483405010
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr
DAYTON 1A507 sebességcsökkentő rögzítő talp, 2.62 hüvelykes csigaközép távolság, vízszintes | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€121.68
DAYTON 4RN65 Rögzítőtalp | AD9FRD 4RN656.44 "5.44 "1.54 "€70.34
DAYTON 4RN66 Rögzítőtalp | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "€103.98
DAYTON 4RN67 Rögzítőtalp | AD9FRF 4RN6710 "7.5 "3"€136.88
DAYTON 6X093 Rögzítőtalp | AF2PLB 6X0937"5.69 "1.75 "€78.76
DAYTON 6X501 Rögzítőtalp | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€153.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6X500 szerelési alap
€94.15 /Mértékegység