Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 4M073 C-keret motor tengelyvége 1 hüvelyk hosszúságú Auto | AD8TDU

DAYTON 4M073 C-keret motor tengelyvég 1 hüvelyk hossz Auto

Raktáron
Tétel: AD8TDU Modell: 4M073
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
€45.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételC-keretes motor
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság40 fok C
CsapágyakUjj
HázOpen Air-Over
KeretNem szabványos
Frekvencia60 Hz
Teljes terhelésű erősítők1.16
HP1/70
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely2"
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésÁrnyékolt pole
Motorház kialakításaOpen Air-Over
Motor rögzítésének típusaStud
A motor tengelyének forgásaCWSE
Motoros alprogramKözvetlen Dr. ventilátor / ventilátor
Motor hővédelmekocsi
motor típusaÁrnyékolt pole
FelszerelésCsap / lyuk
Szerelési lyukakA tengely végével szemben
Adattábla fordulat / perc3000
Sebességek száma1
OC szerelés1-7 / 8 "
Fázis1
ForgásCWSE
RPM tartomány1801-3000
Szolgáltatási tényező1.0
Tengely Dia.3 / 16 "
A tengely hossza1"
Stud helyeTengelyvég
Ménesmennyiség2
Stud méret# 8 32-
Hővédelemkocsi
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8428
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)14.22
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód8501104020
Származási országMX

Termék részletek:

    • Verem mérete (7/8 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkSebességek számaForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr
DAYTON 3LC32 C-frame Motor árnyékolt pólusa 1-1 / 2 hüvelyk hosszúságú AC9XET 3LC323000Ujj0.31Cmwse1801-30003 / 16 "1.5 "€58.07
DAYTON 4M067 C-frame motor 1 hüvelyk hosszúságú árnyékolt pólushüvely | AD8TDM 4M0673000Ujj0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.28
DAYTON 4M068 C-frame motoros árnyékolt pólushüvely 1 hüvelyk hosszúságú AD8TDN 4M0683000Ujj0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.44
DAYTON 4M070 C-frame Motor árnyékolt pólus 1 hüvelyk hosszúságú hüvely | AD8TDQ 4M0703000Ujj0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.08
DAYTON 4M072 C-frame motor 1 hüvelyk hosszúságú csap / furat Cwse | AD8TDT 4M0723000Ujj0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€42.75
DAYTON 4M075 C-frame Motor árnyékolt oszlop 1 hüvelyk hosszúság Auto | AD8TDW 4M0753000Ujj1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€50.63
DAYTON 4M076 C-keretes motor árnyékolt pólusú, automatikus 1 hüvelykes hosszúság | AD8TDX 4M0763000Ujj1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€66.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4M073 C-keret motor tengelyvég 1 hüvelyk hossz Auto
€45.68 /Mértékegység