DAYTON 4KHP2 forgókerék-szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HJN

DAYTON 4KHP2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD8HJN Modell: 4KHP2

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,849.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyúfej
DesignTalapzat
VámértékKözbülső
FogaskerékFortron PPS Spur
GPM @ 100 PSI8.7
GPM @ 25 PSI10.2
GPM @ 50 PSI9.5
GPM @ 75 PSI9.1
GPM @ Freeflow10.5
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM10.8
Magasság4 2 / 3 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow1/2
HP @ Free Flow @ 1725 RPM3/4
Hossz9 1 / 3 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet280 F
Max. Viszkozitás550 SSU
O-RingViton
Port méret1 / 2 "
A szivattyú testének anyaga316 Stainless Steel
Szivattyú fordulatszáma1725
SzelepNélkül
Gyűrű anyagaViton
SealMechanikus, rozsdamentes acél, Viton, szén/kerámia
Tengely Dia.0.63 "
Tengelymagasság (hüvelyk)3-5/32
Tengely anyaga316 Stainless Steel
Szívó emelő11 Ft.
Szívóemelés (Ft.) @ 1725 RPM12.3
Temp. Hatótávolság32-280 F
típusVegyi vám
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8413600090
Származási országIN

Termék részletek:

    • GPM @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (8.1)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletDesignVámértékMax. ViszkozitásMotorkeretPort méretA szivattyú testének anyagaGyűrű anyagaÁr
DAYTON 4KHA9 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFM 4KHA9210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N.€1,057.48
DAYTON 4KHC1 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFN 4KHC1210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N.€1,196.64
DAYTON 4KHC2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFP 4KHC2210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N.€1,248.85
DAYTON 4KHC4 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFR 4KHC4210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N.€1,589.76
DAYTON 4KHC5 forgókerekes szivattyúfej 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFT 4KHC5280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "ÖntöttvasViton€858.74
DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFU 4KHC6280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "ÖntöttvasViton€951.21
DAYTON 4KHC7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFV 4KHC7280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "ÖntöttvasViton€985.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KHP2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE
€1,849.91 /Mértékegység