DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFU

DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE

Raktáron
Tétel: AD8HFU Modell: 4KHC6

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€951.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó fogaskerék szivattyúfej
DesignBezárás párosítva
VámértékNehéz, súlyos
FogaskerékAcél sarkantyú
GPM @ 100 PSI6.5
GPM @ 25 PSI6.9
GPM @ 50 PSI6.8
GPM @ 75 PSI6.7
GPM @ Freeflow7
GPM @ Freeflow @ 1725 RPM7
Magasság5.625 "
HP @ 100 PSI1-1/2
HP @ 25 PSI3/4
HP @ 50 PSI1
HP @ 75 PSI1
HP @ Free Flow3/4
HP @ Free Flow @ 1725 RPM3/4
Hossz10.5 "
Max. Nyomás125 psi
Max. Hőmérséklet280 F
Max. Viszkozitás550 SSU
Motorkeret56C
O-RingViton
Port méret3 / 8 "
A szivattyú testének anyagaÖntöttvas
Szivattyú fordulatszáma1725
SzelepA
Gyűrű anyagaViton
SealMechanikus, rozsdamentes acél, Viton, szén/kerámia
Tengely Dia.0.63 "
Tengely anyagaAcél
Szívó emelő7.9 Ft.
Szívóemelés (Ft.) @ 1725 RPM7
Temp. Hatótávolság-20 - 280 F
típusHeavy Duty
Szélesség5.62 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.02
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód8413600090
Származási országIN

Termék részletek:

    • GPM @ 125 PSI (6.1)
    • GPM @ 125 PSI @ 1725 RPM (6.1)
    • HP @ 125 PSI (1-1 / 2)
    • HP @ 125 PSI @ 1725 RPM (1-1 / 2)

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletDesignVámértékMax. ViszkozitásMotorkeretPort méretA szivattyú testének anyagaGyűrű anyagaÁr
DAYTON 4KHA9 forgókerekes szivattyúfej, 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFM 4KHA9210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "BronzBuna N.€1,057.48
DAYTON 4KHC1 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFN 4KHC1210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C3 / 8 "BronzBuna N.€1,196.64
DAYTON 4KHC2 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFP 4KHC2210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "BronzBuna N.€1,248.85
DAYTON 4KHC4 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFR 4KHC4210 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"BronzBuna N.€1,589.76
DAYTON 4KHC5 forgókerekes szivattyúfej 1/4 hüvelykes 1/2 LE | AD8HFT 4KHC5280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 4 "ÖntöttvasViton€858.74
DAYTON 4KHC7 forgókerekes szivattyúfej, 1/2 hüvelykes 3/4 LE | AD8HFV 4KHC7280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU56C1 / 2 "ÖntöttvasViton€985.56
DAYTON 4KHC9 forgókerekes szivattyúfej, 1 hüvelykes 1 1/2 LE | AD8HFX 4KHC9280 FBezárás párosítvaNehéz, súlyos550 SSU182TC / 184TC1"ÖntöttvasViton€1,228.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4KHC6 forgókerekes szivattyúfej, 3/8 hüvelykes 3/4 LE
€951.21 /Mértékegység