DAYTON 4K059 levegőztető ventilátor motor, kondenzátor-indító, 1 LE, 115/230 feszültség, 3450 RPM | AX3NDY

DAYTON 4K059 Aeration Fan Motor, Capacitor-Start, 1HP, 115/230 Voltage, 3450 RPM

Raktáron
Tétel: AX3NDY Modell: 4K059

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€790.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegőztető ventilátor motor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
befejezSült zománc
Keret56Z
Keret anyagAcél
Teljes terhelésű erősítők12.4/6.2
HP1
Hz60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely9 15 / 16 "
Max. Környezeti hőmérséklet50 fok C
Motoros alkalmazásFarm Duty
MotortervezésKondenzátor-Start
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaMerev alap
Motor tengely kialakításaKulcsos
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramLevegőztető ventilátor
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc3450
Teljes hossz12.25 "
Fázis1
RPM tartomány3001-3600
Szolgáltatási tényező1.00
Tengely Dia.5 / 8 "
A tengely hossza2.25 "
Feszültség115/230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszbefejezKeretTengely Dia.A tengely hosszaTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyÁr
DAYTON 4K057BG levegőztető ventilátor motor, kondenzátor-indító, 3/4LE 115/230 feszültség, 3450 RPM | AX3NBD 4K057 4K057BG9 9 / 16 "Sült zománcfesték481 / 2 "1.5 "11.0/5.53/48"€804.17
DAYTON 4K058BG 3/4 LE levegőztető ventilátor motor, kondenzátor-indító, 3450 adattábla RPM | CD2KJJ 4K058 4K058BG10.375 "Sült zománcfesték56Z5 / 8 "2.25 "11.0/5.53/48"€745.23
DAYTON 4K060 1-1/2 LE levegőztető ventilátor motor, kondenzátor-indító, 3450 adattábla RPM | CD2KJK 4K06013.25 "Sült zománcfesték143TZ7 / 8 "2.25 "17.4/8.71.510 15 / 16 "€991.74
DAYTON 4K061 2 LE levegőztető ventilátor motor, kondenzátor-indító, 3450 adattábla RPM | CD2KJL 4K06113.75 "Sült zománcfesték143TZ7 / 8 "2.25 "22.2/11.1211.437 "€1,242.96
DAYTON 4K056BG levegőztető ventilátor motor, 3450 RPM, 115/230V AC, Auto, Kulcsos | CH9NRW 4K056 4K056BG--------€720.02
DAYTON 4K062 Levegőztető ventilátor motor, 3450 RPM, 230V AC, Auto, Kulcsos | CH9NRX 4K062--------€1,204.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4K059 Aeration Fan Motor, Capacitor-Start, 1HP, 115/230 Voltage, 3450 RPM
€790.52 /Mértékegység