DAYTON 4HFA6 Booster szivattyú rozsdamentes acélból 1/2 Hp | AD7YTV

DAYTON 4HFA6 nyomásfokozó szivattyú rozsdamentes acél 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AD7YTV Modell: 4HFA6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,183.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllandó nyomásfokozó rendszer
erősítők4.9
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head13.2 @ 45 Ft.
Legjobb hatékonyságú GPM @ PSI13.2 @ 20
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head13-14 GPM @ 34-56.5 Ft
Diffúzor anyagaÖntöttvas
AdóFolyamatos
GPM @ 15 PSI14.7
GPM @ 20 PSI12.1
GPM @ 25 PSI9.0
GPM @ 30 PSI4.6
Magasság18 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/2
Hz60
Járókerék anyagaHőre lágyuló
Járókerék típusaZárva
Beömlőnyílás1"
Hossz17 "
Max. Ügynyomás75 PSI
Max. Dia. Szilárd anyagok1"
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Max. Bemeneti nyomás50 psi
Max. Folyékony hőmérséklet.90 F
Max. Nyomás34.8 PSI
Min. GPM @ PSI22.9 @ 34.8
Min. Bemeneti áramlás szükséges22.9
Motor környezeti hőmérséklet Értékelés65 ° C / 149 ° F
MotorházTEFC
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Kivezetés1"
Fázis1
Dugó vagy csatlakozó típusaKözvetlen vezeték
nyomás tartomány0-34.8 PSI
Nyomáskapcsoló beállítása14.5-45
Tömítés alkalmazásaTiszta víz 200 PSI alatt
Tömítés anyaga
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Szolgáltatási tényező1.1
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szakmai2
Szívó emelő25 Ft.
Feszültség115
Nedvesített anyagokHőre lágyuló műanyag, CI, 416 SS, Buna N, szén, kerámia, BR
Szélesség10 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.54
Hajó magassága (cm)48.77
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód8413702040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Max. PSI Boost @ 2-10 GPM (34.8)
    • Max. PSI Boost @ 20 GPM (13.2)
    • Max. PSI Boost @ 30 GPM (5.7)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadLegjobb hatékonysági tartomány GPM @ HeadGPM @ 20 PSIHPMax. Nyomásnyomás tartományÁr
DAYTON 4HFA7 Booster szivattyú rozsdamentes acélból 3/4 Hp AD7YTW 4HFA76.115.4 @ 45 Ft.15-16 GPM @ 34-56.5 Ft15.03/439.2 PSI0-39.2 PSI€1,184.17
DAYTON 4HFA8 nyomásfokozó szivattyú rozsdamentes acélból 1 LE | AD7YTX 4HFA87.715.2 @ 67 Ft.15-21 GPM @ 45-67.8 Ft17.8147.1 PSI0-47.1 PSI€1,063.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HFA6 nyomásfokozó szivattyú rozsdamentes acél 1/2 LE
€1,183.99 /Mértékegység