A Kötelesség: Folyamatos , GPM @ 40 PSI: 5.4 , Magasság: 18 " , Ház anyaga: Rozsdamentes acél , Hz: 60 , Járókerék anyaga: Hőre lágyuló , Járókerék típusa: Zárva , Bemenet: 1" , Hossz: 17 " , Max. A ház nyomása: 75 PSI , Max. Dia. Szilárd anyagok: 1" , Max. Folyadék viszkozitása: 100 SSU , Max. Bemeneti nyomás: 50 psi , Max. Folyadék hőmérséklet: 90 F , Motorház: TEFC , Motor fordulatszám: 3450 , Motor típusa: PSC , Kimenet: 1" , fázis: 1 , Pecsét alkalmazás: Tiszta víz 200 PSI alatt , Tömítés anyaga: jó , Tömítés típusa: Mechanikus tömítés , Szolgáltatási tényező: 1.1 , Tengely anyaga: Rozsdamentes acél , Szakasz: 2 , Szívóemelés: 25 Ft. , Feszültség: 115 , Nedvesített anyagok: Hőre lágyuló műanyag, CI, 416 SS, Buna N, szén, kerámia, BR , Szélesség: 10 "
Növelő szivattyúk, rozsdamentes acél
A Dayton nyomásfokozó szivattyúk tartály nélküli szivattyúrendszerek, amelyek hatékonyan szivattyúzzák a felszín alatti vizet kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Ezek a szivattyúk hőre lágyuló járókerekekkel vannak ellátva, hogy növeljék a nyomást és a folyadék áramlását, így kopás- és korrózióálló szivattyúkká válnak. Kétfokozatú járókerék kialakítású, Buna tömítéssel és vezérlőpanellel a szivattyú állapotának megjelenítéséhez. Válasszon a nyomásfokozó szivattyúk kínálatából, amelyek 4.9, 6.1 és 7.7 amperes áramerősségben kaphatók Raptor Supplies.