DAYTON 4HDZ8 búvárszivattyú 1/3 LE 2 hüvelykes Npt | AD7YKT

DAYTON 4HDZ8 búvárvíz-szivattyú, 1/3 LE, 2 hüvelykes Npt

Raktáron
Tétel: AD7YKT Modell: 4HDZ8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€716.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők9.16
AlapanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusGolyóscsapágy
Vezetékhossz20 "
Átmérő6.5 "
NPT-mentesítés2"
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje68
GPM víz @ 15 Ft. a feje59.5
GPM víz @ 20 Ft. a feje43
GPM víz @ 25 Ft. a feje31.7
GPM víz @ 5 Ft. a feje85
Magasság16.75 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1/3
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Dia. Szilárd anyagok1.5 "
Max. Fej28 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésCBR, CMC, SS, Buna N, EPDM
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Off Point13 "
On Point21 "
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésCRB / CMC / Buna N / SS
KapcsolótípusTether
HővédelemHővédelem
Top anyagRozsdamentes acél
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9125
Hajó magassága (cm)53.85
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)29.21
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA2 búvárszivattyú 4/10 LE | AC2EKN 2JGA26311Rozsdamentes acél523822-85€610.76
DAYTON 2JGA3 búvárszivattyú 1/2 LE | AC2EKP 2JGA37711.7Rozsdamentes acél6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB83 Szivattyú Effluent 1/2hp | AC8LDJ 3BB837011.9Öntöttvas6661564779€1,632.53
DAYTON 3BB85 szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDL 3BB85838.3Öntöttvas8078746887€2,001.17
DAYTON 3BB86 szivattyú szennyvíz 1 LE | AC8LDM 3BB86835.6Öntöttvas8078746887€2,126.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4HDZ8 búvárvíz-szivattyú, 1/3 LE, 2 hüvelykes Npt
€716.85 /Mértékegység