DAYTON 3BB86 szivattyú szennyvíz 1 LE | AC8LDM

DAYTON 3BB86 Kifolyó szivattyú 1 LE

Raktáron
Tétel: AC8LDM Modell: 3BB86

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,126.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők5.6
AlapanyagÖntöttvas
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.187 "
NPT-mentesítés2"
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje85
GPM víz @ 100 Ft. a feje12
GPM víz @ 15 Ft. a feje83
GPM víz @ 20 Ft. a feje80
GPM víz @ 25 Ft. a feje78
GPM víz @ 30 Ft. a feje74
GPM víz @ 40 Ft. a feje68
GPM víz @ 5 Ft. a feje87
GPM víz @ 50 Ft. a feje61
GPM víz @ 60 Ft. a feje52
GPM víz @ 70 Ft. a feje44
GPM víz @ 80 Ft. a feje34
GPM víz @ 90 Ft. a feje22
Magasság16.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej109 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésSiC / Buna
Művelet típusaKézikönyv
Fázis3
Tengely anyagaSzilícium-karbid / Buna N
TengelytömítésSzilícium-karbid / Buna N
KapcsolótípusEgyik sem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230V *

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)56.13
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)26.67
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA2 búvárszivattyú 4/10 LE | AC2EKN 2JGA26311Rozsdamentes acél523822-85€610.76
DAYTON 2JGA3 búvárszivattyú 1/2 LE | AC2EKP 2JGA37711.7Rozsdamentes acél6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB83 Szivattyú Effluent 1/2hp | AC8LDJ 3BB837011.9Öntöttvas6661564779€1,632.53
DAYTON 3BB85 szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDL 3BB85838.3Öntöttvas8078746887€2,001.17
DAYTON 4HDZ8 búvárszivattyú 1/3 LE 2 hüvelykes Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rozsdamentes acél4331.7--85€716.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB86 Kifolyó szivattyú 1 LE
€2,126.67 /Mértékegység