DAYTON 3BB83 Szivattyú Effluent 1/2hp | AC8LDJ

DAYTON 3BB83 Kifolyó szivattyú 1/2 LE

Raktáron
Tétel: AC8LDJ Modell: 3BB83

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,632.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők11.9
AlapanyagÖntöttvas
Vezetékhossz20 "
Átmérő12.25 "
NPT-mentesítés2"
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje76
GPM víz @ 15 Ft. a feje70
GPM víz @ 20 Ft. a feje66
GPM víz @ 25 Ft. a feje61
GPM víz @ 30 Ft. a feje56
GPM víz @ 40 Ft. a feje47
GPM víz @ 5 Ft. a feje79
GPM víz @ 50 Ft. a feje36
GPM víz @ 60 Ft. a feje25
GPM víz @ 70 Ft. a feje13
Magasság16.75 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej79 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 fok F
Mechanikus tömítésSiC / Buna
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
TengelytömítésSzilícium-karbid / Buna N
KapcsolótípusTether
Top anyagÖntöttvas
Feszültség120V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 35.8875
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA2 búvárszivattyú 4/10 LE | AC2EKN 2JGA26311Rozsdamentes acél523822-85€610.76
DAYTON 2JGA3 búvárszivattyú 1/2 LE | AC2EKP 2JGA37711.7Rozsdamentes acél6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB85 szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDL 3BB85838.3Öntöttvas8078746887€2,001.17
DAYTON 3BB86 szivattyú szennyvíz 1 LE | AC8LDM 3BB86835.6Öntöttvas8078746887€2,126.67
DAYTON 4HDZ8 búvárszivattyú 1/3 LE 2 hüvelykes Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rozsdamentes acél4331.7--85€716.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 3BB83 Kifolyó szivattyú 1/2 LE
€1,632.53 /Mértékegység