DAYTON 2JGA2 búvárszivattyú 4/10 LE | AC2EKN

DAYTON 2JGA2 búvárvíz-szivattyú 4/10 LE

Raktáron
Tétel: AC2EKN Modell: 2JGA2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€610.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők11
AlapanyagRozsdamentes acél
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 "
Átmérő6.5 "
NPT-mentesítés2"
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje70
GPM víz @ 15 Ft. a feje63
GPM víz @ 20 Ft. a feje52
GPM víz @ 25 Ft. a feje38
GPM víz @ 30 Ft. a feje22
GPM víz @ 5 Ft. a feje85
Magasság16.75 "
HázRozsdamentes acél
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP4/10
Járókerék anyagaRozsdamentes acél
Max. Dia. Szilárd anyagok1.5 "
Max. Fej32 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésSS
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Off Point4-1 / 4 "
On Point11-1 / 2 "
Művelet típusaAutomatikus
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésCRB / CMC / Buna N / SS
KapcsolótípusTether
HővédelemHővédelem
Top anyagRozsdamentes acél
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.33
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)28.7
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 15 Ft. a fejeerősítőkAlapanyagGPM víz @ 20 Ft. a fejeGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeÁr
DAYTON 2JGA3 búvárszivattyú 1/2 LE | AC2EKP 2JGA37711.7Rozsdamentes acél6450251295€1,009.64
DAYTON 3BB83 Szivattyú Effluent 1/2hp | AC8LDJ 3BB837011.9Öntöttvas6661564779€1,632.53
DAYTON 3BB85 szennyvízszivattyú 1 LE | AC8LDL 3BB85838.3Öntöttvas8078746887€2,001.17
DAYTON 3BB86 szivattyú szennyvíz 1 LE | AC8LDM 3BB86835.6Öntöttvas8078746887€2,126.67
DAYTON 4HDZ8 búvárszivattyú 1/3 LE 2 hüvelykes Npt | AD7YKT 4HDZ859.59.16Rozsdamentes acél4331.7--85€716.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2JGA2 búvárvíz-szivattyú 4/10 LE
€610.76 /Mértékegység