DAYTON 4GU71 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AD7WDF

DAYTON 4GU71 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AD7WDF Modell: 4GU71

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,832.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.0
FékElektromos lemezmotor
Kapacitás500 font
OsztályozásH2
kuplungTúlterhelés korlátozása
színekPiros
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezPorbevonat
Ház mélysége4.625 "
Ház hossza14.25 "
Ház szélessége6"
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség8 FPM
Terhelhetőség500 font
Kenészsír
Min. Horgok között16 "
Motoros HP0.16
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.3775
Hajó magassága (cm)33.53
Hajó hossza (cm)44.7
Hajószélesség (cm)27.18
HS-kód8425110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségFékTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKapacitásÁr
DAYTON 2GXG9 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb | AB9ZKA 2GXG916 FPM10Terhelés1000 font18-5 / 16 "0.6611000 font€4,342.63
DAYTON 2GXH3 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 10 láb | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Terhelés2000 font22-3 / 64 "112000 font€5,759.82
DAYTON 2GXH6 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 10 láb | AB9ZKG 2GXH68 FPM16Terhelés4000 font26-49 / 64 "124000 font€5,596.71
DAYTON 2XY32 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb | AC4ABL 2XY3216 FPM10.0Elektromos lemezmotor1000 font19 "0.6611000 font€3,778.06
DAYTON 2XY33 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 10 láb | AC4ABM 2XY338 FPM10.0Elektromos lemezmotor2000 font22.437 "0.6612000 font€4,898.44
DAYTON 4GU70 elektromos láncos emelő 300 Lb. 10 láb | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Elektromos lemezmotor300 font14.5 "0.161300 font€3,864.30
DAYTON 4ZY98 elektromos láncos emelő 800 Lb. 10 láb | AE2YHZ 4ZY988 FPM3.0Elektromos lemezmotor800 font16.75 "0.21800 font€1,677.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4GU71 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb
€2,832.79 /Mértékegység