PARKER Üreges hatlapú dugó, szénacél


Szűrő
Csatlakozás mérete: M 22x1.5 , Max. Üzemi nyomás: 2321-9137 Psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° C acél, -60 ° C SS , Alak: Üres dugó a portokhoz , Stílus: Férfi metrikus menet -ED-tömítés , Cső külső átmérője: 6-42 mm
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaHex méretTételMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
4 PHH-S
SzénacélMNPT1 / 4 "Üreges hatlapú dugó8000 psi1 / 4 "-20 foktól 800 fokig F€10.04
A
6 PHH-S
SzénacélMNPT5 / 16 "Üreges hatlapú dugó7600 psi3 / 8 "-20 foktól 800 fokig F€10.08
B
VSTI22X1.5EDCF
Szénacél króm-6 mentes cinkbevonattalMetric25 / 64 "Dugó5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 foktól 250 fokig F€26.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?