DAYTON 2XY32 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb | AC4ABL

DAYTON 2XY32 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb

Raktáron
Tétel: AC4ABL Típus: 2XY32

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,778.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség10.0
FékElektromos lemezmotor
Kapacitás1000 font
OsztályozásH2
kuplungTúlterhelés korlátozása
színekPiros
ConfigurationHorogra szerelve - nincs kocsi
EllenőrzésNyomógombos medál
Vezérlőzsinór6 ft.
befejezPorbevonat
Ház mélysége7.375 "
Ház hossza22 5 / 16 "
Ház szélessége8.625 "
Hz60
Lift10 ft.
Emelési sebesség16 FPM
Terhelhetőség1000 font
Kenészsír
Min. Horgok között19 "
Motoros HP0.66
Sebességek száma1
Fázis1
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)35.31
Hajó hossza (cm)43.94
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8425110000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési sebességAmperek @ alacsony feszültségFékTerhelhetőségMin. Horgok közöttMotoros HPLelkesítésKapacitásÁr
DAYTON 2GXG9 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb | AB9ZKA 2GXG916 FPM10Terhelés1000 font18-5 / 16 "0.6611000 font€4,342.63
DAYTON 2GXH3 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 10 láb | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Terhelés2000 font22-3 / 64 "112000 font€5,759.82
DAYTON 2GXH6 elektromos láncos emelő 4000 Lb. 10 láb | AB9ZKG 2GXH68 FPM16Terhelés4000 font26-49 / 64 "124000 font€5,596.71
DAYTON 2XY33 elektromos láncos emelő 2000 Lb. 10 láb | AC4ABM 2XY338 FPM10.0Elektromos lemezmotor2000 font22.437 "0.6612000 font€4,898.44
DAYTON 4GU70 elektromos láncos emelő 300 Lb. 10 láb | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Elektromos lemezmotor300 font14.5 "0.161300 font€3,864.30
DAYTON 4GU71 elektromos láncos emelő 500 Lb. 10 láb | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Elektromos lemezmotor500 font16 "0.161500 font€2,832.79
DAYTON 4ZY98 elektromos láncos emelő 800 Lb. 10 láb | AE2YHZ 4ZY988 FPM3.0Elektromos lemezmotor800 font16.75 "0.21800 font€1,677.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2XY32 elektromos láncos emelő 1000 Lb. 10 láb
€3,778.06 /Mértékegység