DAYTON 4ECW6 platformos emelő 880 Lb. Kapacitás 56-1/8 hüvelyk magasság | AD7FQA

DAYTON 4ECW6 platformos emelő 880 Lb. Kapacitás 56-1/8 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AD7FQA Modell: 4ECW6

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,166.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Alaplábak a belső oldalon.14-3 / 16 "
Alaplábak kívül Dia.18-1 / 2 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Villa hossza25.625 "
Villa szélessége4 5 / 16 "
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője5"
Az első kerék átmérője2-7 / 8 "
Emelési magasság max.47 "
Emelési magasság min.3.375 "
Terhelhetőség880 font
Terhelésközpont13-1 / 2 "
Teljes magasság56.125 "
Teljes hossz40.75 "
Teljes szélesség23 5 / 16 "
Peronhossz25.625 "
Platform szélesség22.75 "
Powered ByLábszivattyú

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 99.9
Hajó magassága (cm)142.49
Hajó hossza (cm)103.38
Hajószélesség (cm)59.94
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 2MPT2 hidraulikus emelő emelő, 1000 Lb. Kapacitás 72 hüvelyk magasság | AC2THE 2MPT224 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "24 "5.75 "1000 font72 "36 "€2,735.74
DAYTON 2MPT3 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 80 hüvelyk magasság | AC2THF 2MPT324 "(2) Forgatható, (2) Merev68 "24 "5.75 "1000 font80 "40 "€1,620.04
DAYTON 2MPT4 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 92 hüvelyk magasság | AC2THG 2MPT424 "(2) Forgatható, (2) Merev80 "24 "5.75 "1000 font92 "36 "€1,730.81
DAYTON 2MPT5 hidraulikus emelőkosár 1000 Lb. Kapacitás 72 hüvelyk | AC2THH 2MPT530 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "32 "5.75 "1000 font72 "44 "€4,502.19
DAYTON 2MPT6 hidraulikus emelő emelő, 1000 Lb. Kapacitás 80 hüvelyk magasság | AC2THJ 2MPT630 "(2) Forgatható, (2) Merev68 "32 "5.75 "1000 font80 "44 "€1,449.79
DAYTON 2MPT7 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 92 hüvelyk magasság | AC2THK 2MPT730 "(2) Forgatható, (2) Merev80 "32 "5.75 "1000 font92 "44 "€2,270.12
DAYTON 2MPU5 emelő, 750 Lb. Kapacitás 60-1 / 2 hüvelyk magasság | AC2THR 2 MPU522 "(2) Merev54 "22 "1 / 2 "750 font60.5 "32 "€1,544.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4ECW6 platformos emelő 880 Lb. Kapacitás 56-1/8 hüvelyk magasság
€1,166.62 /Mértékegység