HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Insulgrip csap és hüvely dugók, 2 /3 /4 pólus, szürke


Szűrő
Test anyaga: Valox 357 ház és alumínium lepel , Szín: Szürke , Vezeték típusa: Hordozható , Expozíciós feltételek: Vízálló , Anyaga: Összetett , Szerelési mód: Zsinór , Típus: Kihúzható csap és hüvely, cserélhető, dugós dugó , Feszültség: 600VAC / 250VDC , Névleges feszültség: 600/250 VAC / VDC
StílusModellerősítőkJelenlegi minősítésPólusok számaVezetékek számaFázisVezetékméretÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL430PS2W
3030 A343# 10 - # 8 AWG€646.37
B
HBL430PS1W
3030 A343# 10 - # 8 AWG€593.51
C
HBL360PS1W
6060 A231# 6 - # 4 AWG€992.78
C
HBL460PS1W
6060 A343# 6 - # 4 AWG€850.03
B
HBL560PS1W
6060 A453# 6 - # 4 AWG€928.47
D
HBL460PS2W
6060 A343# 6 - # 4 AWG€1,162.29
E
HBL4100PS1W
100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,191.52
E
HBL4100PS2W
100100 A343# 4 - # 2 AWG€1,496.20
F
HBL5100PS1W
100100 A453# 4 - # 2 AWG€1,491.92

Insulgrip csap és hüvely dugók, 2 /3 /4 pólus, szürke

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip tűs és hüvelyes dugók megakadályozzák a vezetékek véletlen leválasztását vibráció vagy bármilyen mozgás miatt az építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az 1-es és 2-es típusú földelési dugók Valox 357 házzal rendelkeznek, Rynite SST35 tömszelencékkel az ütésállóság és a tartósság érdekében. Reteszelőgyűrűvel rendelkeznek a vízzáró tömítéshez és sárgaréz érintkezőkkel a megbízható elektromos csatlakozások érdekében. Válasszon a szürke színű 600 VAC / 250 VDC csatlakozók széles kínálatából, amelyek 30, 60 és 100 A áramerősséggel állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?