DAYTON 2MPT2 hidraulikus emelő emelő, 1000 Lb. Kapacitás 72 hüvelyk magasság | AC2THE

DAYTON 2MPT2 hidraulikus emelőkosár 1000 lb. Kapacitás 72 hüvelyk magasság

Tétel: AC2THE Modell: 2MPT2
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€3,036.40 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus emelő
Alaplábak a belső oldalon.15-1 / 8 "
Alaplábak kívül Dia.21-1 / 4 "
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Keret anyagAcél
Első görgő átmérője2-7 / 8 "
Az első kerék átmérője5"
Emelési magasság max.60 "
Emelési magasság min.5.75 "
Terhelhetőség1000 font
Terhelésközpont13-1 / 2 "
Teljes magasság72 "
Teljes hossz36 "
Teljes szélesség25.5 "
Peronhossz24 "
Platform szélesség24 "
Powered ByLábszivattyú
Hátsó kerék átmérője4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 101.25
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)64.77
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellPeronhosszGörgős keréktípusEmelési magasság max.Platform szélességEmelési magasság min.TerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszÁr
DAYTON 2MPT3 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 80 hüvelyk magasság | AC2THF 2MPT324 "(2) Forgatható, (2) Merev68 "24 "5.75 "1000 font80 "40 "€1,338.88
ajánlatkérés
DAYTON 2MPT4 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 92 hüvelyk magasság | AC2THG 2MPT424 "(2) Forgatható, (2) Merev80 "24 "5.75 "1000 font92 "36 "€1,430.42
ajánlatkérés
DAYTON 2MPT5 hidraulikus emelőkosár 1000 Lb. Kapacitás 72 hüvelyk | AC2THH 2MPT530 "(2) Forgatható, (2) Merev60 "32 "5.75 "1000 font72 "44 "€4,129.74
ajánlatkérés
DAYTON 2MPT6 hidraulikus emelő emelő, 1000 Lb. Kapacitás 80 hüvelyk magasság | AC2THJ 2MPT630 "(2) Forgatható, (2) Merev68 "32 "5.75 "1000 font80 "44 "€1,198.17
ajánlatkérés
DAYTON 2MPT7 hidraulikus emelő emelő 1000 Lb. Kapacitás 92 hüvelyk magasság | AC2THK 2MPT730 "(2) Forgatható, (2) Merev80 "32 "5.75 "1000 font92 "44 "€1,984.97
ajánlatkérés
DAYTON 2MPU5 emelő, 750 Lb. Kapacitás 60-1 / 2 hüvelyk magasság | AC2THR 2 MPU522 "(2) Merev54 "22 "1 / 2 "750 font60.5 "32 "€1,544.08
DAYTON 2MPU6 Platform Lift 750 Lb. Kapacitás 60-1/2 hüvelyk Magasság | AC2THT 2 MPU622 "(2) Merev54 "30 "1 / 2 "750 font60.5 "32 "€1,356.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2MPT2 hidraulikus emelőkosár 1000 lb. Kapacitás 72 hüvelyk magasság
€3,036.40 /Mértékegység