DAYTON 4DFU4 cserepropeller 30 hüvelyk átmérőjű | AD7CBT

DAYTON 4DFU4 cserepropeller 30 hüvelyk átmérőjű

Raktáron
Tétel: AD7CBT Modell: 4DFU4

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,029.35 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavar
Penge magassága29-3 / 8 In.
Penge anyagSzikraálló alumínium öntött
A penge szélessége2.25 "
Fura Dia.1"
CFM @ 0.000-In. SP12,21514,45016,800
Kulcsnyílás1 / 4 "
Max. FORDULAT117013901625
Kések száma6
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.30 "
MegjegyzésekÁltalánosan használt pótcsavarként a permetezőfülke ventilátorokhoz
Szükséges HP @ magasabb fordulatszám5
Szükséges HP @ alsó fordulatszám2
Szükséges motor HP235
ForgásCW a lemerüléssel szemben
RPM magas1625
RPM alacsony1170
típusCsere

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.874
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)78.74
Hajószélesség (cm)72.39
HS-kód8414901080
Származási országTW

Termék részletek:

    • Csavarok száma (1)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.500-In. SPPenge anyagA penge szélességeszínekIllik a márkáhozKulcsnyílásMax. FORDULATKések számaÁr
DAYTON 50M234 cserepropeller | AB6FPQ 21DT26 50M234----Dayton---€1,549.89
DAYTON 2C362 lapátventilátor 18 hüvelykes átmérőjű | AB9CXV 2C362-Alumínium9.187 "---17253€120.60
DAYTON 2C683 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9CZM 2C683-Alumínium5 9 / 16 "---17253€90.60
DAYTON 2C842 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAF 2C842-Alumínium5 9 / 16 "---17253€89.73
DAYTON 2C855 lapátos ventilátor 12 hüvelykes | AB9DAG 2C855-Alumínium5 9 / 16 "---17253€93.25
DAYTON 2MXX7 propeller átmérője 14 hüvelyk furatátmérő 1/2 hüvelyk | AC2URF 2MXX7-Alumínium3.5 "---15505€35.22
DAYTON 2MXX8 légcsavar átmérője 10 hüvelyk furatátmérő 1/4 hüvelyk | AC2URG 2MXX8-Alumínium1.625 "---15505€22.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4DFU4 cserepropeller 30 hüvelyk átmérőjű
€1,029.35 /Mértékegység