DAYTON 4C131 ventilátor 13 1/2 In | AD6WEQ

DAYTON 4C131 Légfúvó 13 1/2 In

Raktáron
Tétel: AD6WEQ Modell: 4C131

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,214.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
Ürítési magasság (hüvelyk)7.125
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.75
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága26 "
Ház hossza23 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége25 "
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc3800
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
Motoros HP1 a 5
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusKevesebb meghajtó csomag
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége4.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.5
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)70.36
Hajószélesség (cm)59.69
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorkeretCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámtípusFeszültségÁr
DAYTON 7D767 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,399.50
DAYTON 7D768 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWW 7D768145T1321 @ 2400 RPM1236 @ 2450 RPM2F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,290.42
DAYTON 7D769 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3B osztály3450Meghajtó csomaggal230/460€2,840.92
DAYTON 7D770 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWY 7D770145T--3B osztály3450Meghajtó csomaggal230/460€2,883.64
DAYTON 7D771 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,863.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4C131 Légfúvó 13 1/2 In
€1,214.55 /Mértékegység