A Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 7.125 , Kibocsátási szélesség (in.): 5.75 , Ház kivitele: Szürke poliészter epoxi , Ház magassága: 26 " , Ház hossza: 23 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 25 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 8" , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 180 ° F , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1" , Kerékátmérő: 13 1 / 2 " , Kerék anyaga: Alumínium , Kerék szélesség: 4.375 "
Radiális pengefúvó 13 1/2 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvókat nagynyomású légáramlás generálására használják a meleg vagy hideg levegő kivezetésére a vegyi feldolgozás, a pneumatikus szállítás és a légkondicionáló alkalmazások során. Ezek a fúvók acélházzal, szürke poliészter epoxi bevonattal és alumínium kerekekkel rendelkeznek öntisztító radiális lapátokkal a por, szemcséket vagy egyéb idegen részecskéket tartalmazó környezetben történő kezeléshez. A fúvók nagy rugalmasságot kínálnak a forgási sebesség tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeivel. Egyes modellek meghajtócsomagok nélkül készülnek a fúvók testreszabásához az adott alkalmazásokhoz. 2500 és 3800 ford./perc közötti fúvófordulatszámmal kaphatók.