DAYTON 7D768 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWW

DAYTON 7D768 ventilátor 13 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF3JWW Modell: 7D768

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,290.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagynyomású fúvó
Csapágy típusLabda
CFM @ 1.000-In. SP1321 @ 2400 RPM
CFM @ 2.000-In. SP1236 @ 2450 RPM
CFM @ 3.000-In. SP1144 @ 2500 RPM
CFM @ 4.000-In. SP1084 @ 2600 RPM
CFM @ 5.000-In. SP987 @ 2670 RPM
CFM @ 6.000-In. SP884 @ 2750
CFM @ 7.000-In. SP785 @ 2850 RPM
CFM @ 8.000-In. SP579 @ 2920 RPM
dBA @ 5 láb89
Ürítési magasság (hüvelyk)7.125
Ürítési szélesség (hüvelyk)5.75
Teljes terhelésű erősítők5.5-5.2/2.6
Ház befejezéseSzürke poliészter epoxi
Ház magassága26 "
Ház hossza23 "
Ház anyagaAcél
Ház szélessége25 "
Hz60
Bemeneti átmérő8"
Max. A környezet hőmérséklete.104 F
Max. Fúvó fordulat / perc2920
Max. Bemeneti hőm.180 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motorkeret145T
Motoros HP2
MotorszigetelésF osztály
Motor fordulatszám3495
motor típusaHárom fázis
Fázis3
ForgásCW
Tengely Dia.1"
típusMeghajtó csomaggal
Feszültség208-230/460
Kerékátmérő13 1 / 2 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék szélessége4.375 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 71.523
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMotorkeretCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 2.000-In. SPMotoros HPMotorszigetelésMotor fordulatszámtípusFeszültségÁr
DAYTON 4C131 ventilátor 13 1/2 In | AD6WEQ 4C131---1 a 5--Kevesebb meghajtó csomag-€1,214.55
DAYTON 7D767 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWV 7D767143T1191 @ 2200 RPM1092 @ 2250 RPM1.5F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,399.50
DAYTON 7D769 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWX 7D769145T1544 @ 2750 RPM1477 @ 2800 RPM3B osztály3450Meghajtó csomaggal230/460€2,840.92
DAYTON 7D770 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWY 7D770145T--3B osztály3450Meghajtó csomaggal230/460€2,883.64
DAYTON 7D771 Légfúvó 13 1/2 In | AF3JWZ 7D771182T1857 @ 3250 RPM1774 @ 3250 RPM5F osztály3495Meghajtó csomaggal208-230/460€2,863.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7D768 ventilátor 13 1/2 hüvelykes
€2,290.42 /Mértékegység