VESTIL LAD sorozatú gördülő raktári létrák, 12-16 lépcsőfok, markolatrugó


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Első görgő típusa: Forgó , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Görgő száma: 4 , Elülső görgők száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Hátsó görgő anyaga: Gumi , Hátsó görgő típusa: Merev , hátsó görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Rugós töltés: Nem , Lépésmélység: 7" , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: Grip Strut , Lépés szélessége: 23.56 "
StílusModellLépésszögAlap hosszaAlapszélességLegfelső lépés mélységeHasználható hosszElső görgő anyagaElső görgő szélességeKorlát magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-12-14-G-EZ
50 °110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,284.59
B
LAD-14-21-G-EZ
50 °135.06 "42.25 "21 "131 15 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "176 "€4,012.33
C
LAD-15-14-G-EZ
50 °136.31 "42.25 "14 "133 3 / 8 "poliuretán1 1 / 4 "186 "€4,022.63
D
LAD-13-21-G-EZ
50 °127.88 "42.25 "21 "123 9 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "166 "€3,835.66
E
LAD-12-21-G-EZ
50 °121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,334.90
F
LAD-13-14-G-EZ
50 °120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poly1.25 "166 "€3,693.57
G
LAD-16-14-G-EZ
50 °144.81 "42.25 "14 "141 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "196 "€4,074.68
H
LAD-16-21-G-EZ
50 °151.81 "42.25 "21 "148 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "196 "€4,164.77
I
LAD-14-14-G-EZ
50 °128.06 "42.25 "14 "124 15 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "176 "€3,970.66
J
LAD-15-21-G-EZ
50 °143.31 "42.25 "21 "140 3 / 8 "poliuretán1 1 / 4 "186 "€4,138.71
K
LAD-13-21-G
58 °102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "166 "€3,774.98
L
LAD-12-14-G
58 °91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,277.73
M
LAD-12-21-G
58 °97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "poliuretán1 1 / 4 "156 "€3,300.18
N
LAD-15-21-G
58 °115 "42.25 "21 "110 13 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "186 "€4,088.54
O
LAD-15-14-G
58 °108 "42.25 "14 "103 13 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "186 "€4,005.40
P
LAD-14-14-G
58 °101.88 "42.25 "14 "97 9 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "176 "€3,844.30
Q
LAD-14-21-G
58 °108.88 "42.25 "21 "104 9 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "176 "€3,970.66
R
LAD-16-14-G
58 °115.25 "42.25 "14 "110 1 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "196 "€4,092.00
S
LAD-16-21-G
58 °122.25 "42.25 "21 "117 1 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "196 "€4,121.53
ajánlatkérés
T
LAD-13-14-G
58 °95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "poliuretán1 1 / 4 "166 "€3,705.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?