DAYTON 48WE43 Lathe, Metal Turning, 9 3/4 Inch Size x 21 5/8 in, 1 1/64 Inch Size Spindle Bore, 2 | CR2XLH

DAYTON 48WE43 Lathe, Metal Turning, 9 3/4 Inch Size x 21 5/8 in, 1 1/64 Inch Size Spindle Bore, 2

Raktáron
Cikkszám: CR2XLH Modell: 48WE43

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,928.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 117.9
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 53UH16 Eszterga, 3-15/16 hüvelykes ágy W, 7/8 motor LE, 115V | CD2WRV 53 UH167/814.25 "33 "16.75 "€4,313.64
DAYTON 53UH17 Eszterga, 3-1/2 hüvelykes ágy W, 4-3/4 hüvelykes keresztirányú utazás | CD2WRW 53 UH17119 "50 "23 "€4,950.67
DAYTON 499F39 Eszterga, Fémesztergálás, 220V AC, 3 LE, 45 9/32 hüvelyk magasság, 68 1/2 hüvelyk hosszúság | CJ2RAD 499F39----€37,597.00
DAYTON 484N93 Eszterga, Fémesztergálás, 460V AC, 2 LE, 58 hüvelyk magasság, 76 hüvelyk hosszúság, 30 hüvelyk szélesség | CJ2RAE 484N93----€19,057.50
DAYTON 53UH14 Eszterga, Fémesztergálás, 230V AC, 6 LE, 53 hüvelyk magasság, 97 hüvelyk hosszúság, 36 hüvelyk szélesség | CJ2RAF 53 UH14----€46,961.64
DAYTON 499F38 Esztergagép, Fémesztergálás, 220V AC, 2 LE, 45 9/32 hüvelyk magasság, 64 9/16 hüvelyk hosszúság | CJ2RAG 499F38----€39,476.25
DAYTON 467K89 eszterga, fémesztergályos, 460 V AC, 2 1/4 LE, 58 hüvelyk magasság, 76 hüvelyk hosszúság, 30 hüvelyk szélesség | CJ2RAH 467K89----€26,411.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 48WE43 Lathe, Metal Turning, 9 3/4 Inch Size x 21 5/8 in, 1 1/64 Inch Size Spindle Bore, 2
€5,928.31 /Mértékegység