COXREELS SP sorozat rugós hajtású tömlő orsók


Szűrő
StílusModellTeljes hosszAlapméretTömlő hosszaTeljes szélességBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Ár (ÁFA nélkül)
A
SLPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,482.79
B
SLP-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,785.17
B
SMP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€2,402.86
A
SLPL-550
22.88 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,482.79
A
SMPL-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "2500 psi14 x 18.5 "13 / 16 "€1,625.08
A
SLPL-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,528.07
B
SLP-625
22.88 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"300 psi14 x 18.5 "1 1 / 2 "€1,987.29
B
SLP-4100
22.88 "15.38 x 21.5 "100 ft.18.5 "1 / 2 "300 psi14 x 18.5 "3 / 4 "€1,856.32
B
SLP-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€2,212.06
C
SLP-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,363.64
D
SLPL-650
26.38 "15.38 x 25 "50 ft.19.63 "1"300 psi14 x 22 "1 1 / 2 "€1,838.91
B
SLP-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,094.01
A
SLPL-725
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 4 "250 psi14 x 22 "1 13 / 16 "€1,891.89
B
SMP-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€2,309.08
A
SLPL-825
26.38 "15.38 x 25 "25 ft.17.5 "1-1 / 2 "250 psi14 x 22 "2-1 / 16 "€1,974.36
A
SMPL-550
26.38 "15.38 x 21.5 "50 ft.19.63 "3 / 4 "1500 psi14 x 18.5 "1 1 / 16 "€1,625.08
A
SLPL-575
26.38 "15.38 x 25 "75 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,521.60
A
SLPL-5100
26.38 "15.38 x 25 "100 ft.19.63 "3 / 4 "300 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€1,815.89
A
SMPL-625
26.38 "15.38 x 21.5 "25 ft.19.63 "1"2000 psi14 x 18.5 "1-3 / 8 "€1,625.08
A
SLPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€1,969.51
A
SMPL-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,129.59
A
SMPL-650
30.38 "15.38 x 25 "50 ft.21 "1"2000 psi14 x 22 "1-3 / 8 "€1,796.49
B
SMP-5100
30.38 "15.38 x 25 "100 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€3,208.13
A
SLPL-850
30.38 "17.38 x 29 "50 ft.20 "1-1 / 2 "250 psi16 x 26 "2-1 / 16 "€2,244.40
B
SLP-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.21 "1"300 psi14 x 26 "1 1 / 2 "€2,761.84
A
SMPL-675
30.38 "15.38 x 29 "75 ft.20 "1"2000 psi14 x 26 "1-3 / 8 "€2,108.57
B
SMP-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,786.09
A
SLPL-750
30.38 "15.38 x 29 "50 ft.18 "1-1 / 4 "250 psi14 x 26 "1 13 / 16 "€1,938.78
A
SMPL-575
30.38 "15.38 x 25 "75 ft.21 "3 / 4 "1500 psi14 x 22 "1 1 / 16 "€2,000.23
A
SLPL-835
30.38 "15.38 x 29 "35 ft.18 "1-1 / 2 "250 psi14 x 26 "2-1 / 16 "€2,244.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?