MAIN FILTER INC. MF0411119 Interchange Spin-On Filter, Cellulose, 3 Micron Rating, Buna Seal, 6.94 Inch Height | CF9BCT A150C03

MAIN FILTER INC. MF0411119 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság

Tétel: CF9BCT Modell: MF0411119Kereszthivatkozás: A150C03 '
€46.85 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpin-On hidraulikus szűrő
Alsó OD5.06 "
Burst nyomás261
Kapacitás21.42
Összeomlási nyomás72.5
Repedési nyomás72.5 PSI
Szűrő MediaCellulóz
Szűrőméret536 négyzetméter Hüvelyk
FolyikKívül-In
Folyási irányKívül-In
Áramlási sebesség40 gpm
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
Tömítőanyag
Magasság6.94 "
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um3
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusa
Szál16 UNF
Menetméret1.5 "
Top OD5.06 "

Termék részletek:

    • Csere FILTREC A150C03

Termékváltozatok

TermékekModellTételMagasságAlsó ODBurst nyomásumTop ODÖsszeomlási nyomásRepedési nyomásÁr
MAIN FILTER INC. MF0058057 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 10 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF6WAC A150C10 MF0058057Spin-On hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058058 Csere, felpörgetett szűrő, cellulóz, 20 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF6WAD A150C25 MF0058058Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "261205.06 "72.572.5 PSI€38.72
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058059 Felpörgetett szűrő, cellulóz/vízeltávolító, 10 mikronos, tömítés, 6.94 hüvelyk magasság | CF6WAE A150CW10 MF0058059Spin-On hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI105.06 "-72.5 PSI€48.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058060 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 3 mikronos besorolás, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF6WAF A150G03 MF0058060Spin-On hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI35.06 "-145 PSI€61.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058061 Cserélhető felpörgető szűrő, Üveg, 5 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF6WAG A150G06 MF0058061Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "26155.06 "145145 PSI€61.55
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058062 Csere hidraulika szűrő, Üveg, 10 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelyk magasság | CF6WAH A150G10 MF0058062hidraulikus szűrő6.945.06 "261 PSI105.06 "-145 PSI€59.56
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0058063 Cserélhető felpörgető szűrő, üveg, 25 mikronos, Buna Seal, 6.94 hüvelykes magasság | CF6WAJ A150G25 MF0058063Spin-On hidraulikus szűrő6.94 "5.06 "261255.06 "145145 PSI€59.56
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0411119 Cserélhető centrifuga szűrő, cellulóz, 3 mikronos besorolás, Buna tömítés, 6.94 hüvelyk magasság
€46.85 /Mértékegység