DAYTON 53UH16 Eszterga, 3-15/16 hüvelykes ágy W, 7/8 motor LE, 115V | CD2WRV

DAYTON 53UH16 eszterga, 3-15/16 hüvelykes ágy széles, 7/8 motor LE, 115 V

Raktáron
Tétel: CD2WRV Modell: 53UH16

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,313.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergapad
Ágy szélessége3-15/16
Kocsi utazás (in.)10-1/2
Összetett utazás (in.)2-1/4
Keresztáttételi árak0.0042, 0.008
Keresztút (be)4
Központok közötti távolság (hüvelyk)12
Hz60
Hosszirányú előtolási sebességek0.004 a 0.008
Motoros HP7/8
Orsósebességek számaVáltozó
Teljes magasság14.25 "
Teljes hossz33 "
Teljes szélesség16.75 "
Fázis1
Elsődleges alkalmazásFém esztergálás
Orsó furat (hüvelyk)3/4
Orsó kúposMT-3
Átugrani az ágyat (in.)8
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)4
Tailstck TaperMT-2
Tailstock Travel (In.)2
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
DAYTON 53UH17 Eszterga, 3-1/2 hüvelykes ágy W, 4-3/4 hüvelykes keresztirányú utazás | CD2WRW 53 UH17119 "50 "23 "€4,950.67
DAYTON 499F39 Eszterga, Fémesztergálás, 220V AC, 3 LE, 45 9/32 hüvelyk magasság, 68 1/2 hüvelyk hosszúság | CJ2RAD 499F39----€37,597.00
DAYTON 484N93 Eszterga, Fémesztergálás, 460V AC, 2 LE, 58 hüvelyk magasság, 76 hüvelyk hosszúság, 30 hüvelyk szélesség | CJ2RAE 484N93----€19,057.50
DAYTON 53UH14 Eszterga, Fémesztergálás, 230V AC, 6 LE, 53 hüvelyk magasság, 97 hüvelyk hosszúság, 36 hüvelyk szélesség | CJ2RAF 53 UH14----€46,961.64
DAYTON 499F38 Esztergagép, Fémesztergálás, 220V AC, 2 LE, 45 9/32 hüvelyk magasság, 64 9/16 hüvelyk hosszúság | CJ2RAG 499F38----€39,476.25
DAYTON 467K89 eszterga, fémesztergályos, 460 V AC, 2 1/4 LE, 58 hüvelyk magasság, 76 hüvelyk hosszúság, 30 hüvelyk szélesség | CJ2RAH 467K89----€26,411.32
DAYTON 467K92 eszterga, fémesztergálás, 230 V AC, 10 LE, 58 hüvelyk magasság, 132 hüvelyk hosszúság, 45 hüvelyk szélesség | CJ2RAJ 467K92----€68,147.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 53UH16 eszterga, 3-15/16 hüvelykes ágy széles, 7/8 motor LE, 115 V
€4,313.64 /Mértékegység