DAYTON 484X44 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes penge, 1 sebesség, 1/3 LE, 4034 CFM, 1 fázis | CJ3JCC

DAYTON 484X44 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes penge, 1 sebesség, 1/3 LE, 4034 CFM, 1 fázis

Raktáron
Tétel: CJ3JCC Modell: 484X44

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€508.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRedőnyös rögzítő kipufogó ventilátor

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.5

Termékváltozatok

TermékekModellMax. MélységDia Dia.Penge anyagMotor fordulatszámKések számaSebességek számaSzélességCFM @ 0.000-In. SPÁr
DAYTON 484X37 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/25 LE, 10 hüvelykes lapátátm., 115 VAC, 1550 RPM motor | CH3PUW 484X37 484X378"10 "Alumínium1550 RPM5Változó13-1 / 8 "600 CFM€193.53
DAYTON 484X47 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/3 LE, 24 hüvelykes lapátátm., 115 VAC, 1075 RPM motor | CH3PUX 484X47 484X4715 "24 "Alumínium1075 RPM3127-1 / 8 "4600 CFM€594.38
DAYTON 484X50 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/2 LE, 36 hüvelykes lapátátmérő, 115 VAC, 825 RPM motor | CH3PUY 484X50 484X5017 "36 "Galvanizált acél825 RPM3139-1 / 8 "8225 CFM€896.46
DAYTON 484X39 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 1/10 LE, 16 hüvelykes átmérő, 115 VAC, 1550 motorfordulatszám | CH6TGV 484X39--------€288.36
DAYTON 484X42 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes penge, 1 sebesség, 1/4 LE, 3950 CFM, 1 fázis | CJ3JCB 484X42--------€486.48
DAYTON 484X36 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 7 hüvelykes penge, változtatható sebesség, 1/25 LE, 254 CFM | CJ3JCD 484X36--------€165.48
DAYTON 484X43 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes lapáttal, változtatható sebességgel, 1/4 LE, 3151 CFM | CJ3JCE 484X43--------€489.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 484X44 redőnyre szerelhető kipufogóventilátor, 20 hüvelykes penge, 1 sebesség, 1/3 LE, 4034 CFM, 1 fázis
€508.16 /Mértékegység